LAME DE SCIE SAUTEUSE POUR COUPE COURBE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Lame de scie sauteuse pour coupe courbe pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents, de différentes longueurs : 82 mm, 100 mm, 117 mm,..., de différentes épaisseurs : 1 mm, 1.25 mm, 1.35 mm,..., de différentes matières : Acier chromé à découpe rapide hautes performances et adaptés à différentes applications de sciage.

Filter


Lame de scie sauteuse : découpez des courbes précises et fluides dans le bois et le métal

Une lame de scie sauteuse pour coupe courbe est un outil spécialisé conçu pour réaliser des découpes précises et sinueuses dans divers matériaux tels que le bois, le métal ou le plastique. Elle se caractérise par sa flexibilité et sa denture fine, permettant une grande maniabilité et un contrôle optimal lors de la découpe de formes complexes. Utilisée principalement dans les secteurs de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la métallurgie, elle est essentielle pour les professionnels nécessitant des coupes détaillées et personnalisées.

Les points forts des lames de scie sauteuse pour coupe courbe

Les lames de scie sauteuse pour coupe courbe de Würth sont conçues pour offrir une précision exceptionnelle dans les coupes complexes. Leur conception unique permet une maniabilité accrue, facilitant ainsi les découpes dans des matériaux variés avec des courbes précises et nettes. Ces lames sont idéales pour les professionnels qui exigent une qualité supérieure et une durabilité remarquable dans leurs outils.

Les caractéristiques importantes des lames de scie sauteuse pour coupe courbe

Ces lames sont fabriquées à partir d'acier de haute qualité, garantissant une résistance élevée à l'usure. Elles sont disponibles dans une variété de longueurs, généralement entre 50 et 100 mm, pour s'adapter à différents types de scies sauteuses et besoins de coupe. Les lames sont souvent dotées de dents affûtées avec précision, avec une denture progressive pour permettre des coupes rapides et propres. Elles respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant ainsi une utilisation fiable et sécurisée.

Les domaines d'applications courants des lames de scie sauteuse pour coupe courbe

Ces lames sont couramment utilisées dans le secteur de la menuiserie, de l'ébénisterie et de la construction pour réaliser des coupes courbes dans des matériaux tels que le bois, le contreplaqué, et les panneaux stratifiés. Elles sont également adaptées pour la découpe de matériaux synthétiques et certains métaux légers, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation dans divers projets professionnels.

Les conseils d'utilisation des lames de scie sauteuse pour coupe courbe

Pour tirer le meilleur parti de ces lames, il est conseillé de les utiliser à des vitesses adaptées au matériau à découper, afin de minimiser l'usure prématurée. Assurez-vous que la lame est bien fixée à la scie sauteuse pour éviter toute vibration excessive. Il est également recommandé de suivre les instructions du fabricant concernant les matériaux compatibles pour garantir une performance optimale et prolonger la durée de vie des lames.