MASTIC SILICONE À SÉCHAGE RAPIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Mastic silicone à séchage rapide pour professionnels. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Silicone neutre, base oxime, Acétate,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

Le mastic silicone séchage rapide est une solution efficace pour de nombreuses applications dans la construction et la réparation. Grâce à sa capacité à sécher rapidement, ce produit est idéal pour des travaux nécessitant une finition rapide et propre. Il offre une excellente adhérence sur de multiples surfaces, telles que le verre, le métal, le plastique et le bois, ce qui le rend polyvalent pour des projets variés. Le mastic silicone séchage rapide résiste à l'eau, aux moisissures et aux variations de température, ce qui le rend parfait pour les applications en intérieur comme en extérieur, notamment dans les salles de bains, cuisines, et pour l'étanchéité des fenêtres et des portes. Sa durabilité et sa flexibilité garantissent une protection de longue durée contre les infiltrations et les fuites.