DOUILLE TORX FEMELLE E10
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 douille Torx femelle E10 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, Bruni, de différentes longueurs : 38 mm, 22 mm, 25 mm,..., et de différentes normes DIN.
La douille Torx femelle E10 est un outil de serrage conçu pour manœuvrer des vis ou boulons à empreinte Torx externe de taille E10. Elle permet un engagement précis sur la tête de fixation afin d’assurer un transfert de couple efficace, tout en limitant le ripage et l’usure de l’empreinte. Ce type de douille est recherché pour sa géométrie adaptée aux assemblages techniques nécessitant fiabilité, répétabilité et maîtrise du serrage. Les caractéristiques attendues portent sur la précision d’usinage, la résistance aux efforts élevés, la compatibilité avec cliquets, rallonges ou clés dynamométriques, ainsi que sur la robustesse des matériaux, souvent en acier traité. La douille Torx femelle E10 trouve sa place dans la maintenance automobile, les ateliers mécaniques, l’industrie, l’assemblage d’équipements et la maintenance de machines. Elle répond aux besoins des opérateurs intervenant sur des fixations normalisées où la sécurité du serrage et la rapidité d’exécution sont essentielles.