DÉGRAISSANT POUR JANTES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Dégraissant pour jantes pour professionnels. Vous retrouverez des produits dégraissants de différentes bases chimiques : Tensio-actif alcalin, Mélange d'agents de surface et de composés complexes sélectionnés, de différentes couleurs, de différentes quantités : 5 L, 1 L, 20 L,... et de différents types de conditionnement.
Filter


Dégraissant pour jantes : nettoyez efficacement et prolongez la durée de vie de vos roues

Un dégraissant pour jantes est un produit chimique conçu pour éliminer efficacement la saleté, la graisse, la poussière de frein et d'autres contaminants des jantes de véhicules. Formulé pour pénétrer et dissoudre les dépôts tenaces, il facilite le nettoyage et la maintenance des jantes en métal ou en alliage, préservant ainsi leur apparence et leur intégrité. Utilisé dans les ateliers de réparation automobile et les services de maintenance, il contribue à prolonger la durée de vie des jantes et à améliorer la performance esthétique des véhicules.

Points forts des dégraissants pour jantes

Les dégraissants pour jantes Würth sont conçus pour offrir une efficacité maximale dans l'élimination des saletés tenaces, telles que la poussière de frein et la graisse. Leur formule puissante pénètre rapidement les résidus incrustés, facilitant ainsi leur détachement sans nécessiter de frottement excessif. En plus de leur efficacité, ces produits respectent les surfaces traitées, préservant l'intégrité des jantes tout en leur redonnant un éclat d'origine.

Caractéristiques importantes des dégraissants pour jantes

Les dégraissants pour jantes de cette gamme se distinguent par leur composition à base d'agents actifs biodégradables, garantissant un impact environnemental réduit. Ils sont disponibles en différents formats, allant des aérosols de 500 ml aux bidons de 5 litres, pour répondre à divers besoins professionnels. Ces produits sont compatibles avec une large gamme de matériaux, incluant l'aluminium, l'acier et les alliages, et sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Les dégraissants se déclinent souvent en plusieurs couleurs, allant du transparent au bleu, pour faciliter l'identification du produit.

Domaines d'applications courants des dégraissants pour jantes

Les dégraissants pour jantes sont principalement utilisés dans les ateliers de réparation automobile et les garages professionnels. Ils conviennent également aux centres de lavage auto qui souhaitent offrir un service complet de nettoyage. Ces produits sont idéaux pour les flottes de véhicules commerciaux, garantissant un entretien régulier et efficace des jantes. Ils sont également utilisés par les concessionnaires automobiles pour préparer les véhicules à la vente.

Conseils d'utilisation des dégraissants pour jantes

Pour une efficacité optimale, il est recommandé d'appliquer le dégraissant sur des jantes refroidies afin d'éviter l'évaporation rapide du produit. Laisser agir quelques minutes avant de rincer abondamment à l'eau claire. Pour les saletés particulièrement tenaces, l'utilisation d'une brosse douce peut être envisagée. Il est conseillé de tester le produit sur une petite surface discrète avant une application complète pour s'assurer de la compatibilité avec le matériau de la jante.