POINTE DIN 1151

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 pointe DIN 1151 pour professionnels.
Filter



DIN 1151 – Pointes en acier

La norme DIN 1151 concerne des pointes en acier destinées à la fixation de pièces, notamment dans les travaux de menuiserie et de construction. La tête fournit une surface d’appui pour la frappe et la tige pénètre dans le matériau afin de maintenir les éléments assemblés. La norme définit une géométrie et des dimensions qui facilitent l’identification des pointes compatibles avec l’usage prévu.


Choix de la pointe : sélectionnez le diamètre et la longueur selon l’épaisseur des pièces, la nature du support et le niveau de maintien requis. La matière et la finition doivent convenir à l’environnement, en particulier lorsque l’assemblage est exposé à l’humidité ou à la corrosion. Vérifiez que la pointe ne risque pas de traverser ou de fendre le matériau.


Pose : positionnez la pointe perpendiculairement à la surface et frappez avec un marteau adapté, en maintenant les doigts à distance. Dans les bois durs ou près d’un bord, un avant-trou peut limiter le risque de fissuration. Portez des lunettes de protection et contrôlez la tenue de la fixation selon les exigences du projet.