TUBE IRL 32 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tube irl 32 mm pour professionnels de l'électricité. Vous retrouverez des tubes, de différentes couleurs, matières{ : [matiere]}, de différentes longueurs : 21 m, 30 m, 15 m,..., diamètres extérieurs : 20 mm, 25 mm, 32 mm,..., ainsi que des diamètres intérieurs : 11.2 mm, 13.4 mm, 14.4 mm,....
Filter

Le tube IRL 32 mm, conçu pour la protection mécanique des câbles électriques, se distingue par sa robustesse et sa facilité d'installation. Fabriqué en matière isolante résistante au feu, il assure une sécurité accrue dans les installations électriques. Ce tube IRL trouve son application tant dans les bâtiments résidentiels que commerciaux, offrant une solution efficace pour le passage des câbles dans les murs, les planchers ou les faux-plafonds. Sa dimension de 32 mm permet de répondre à divers besoins en termes de volume de câblage, rendant ce produit polyvalent et indispensable dans le domaine de l'électricité. Le tube IRL 32 mm est donc un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir une protection durable et fiable des installations électriques.