COSSE JAUNE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 26 Cosse électrique jaune pour professionnels. Vous retrouverez des cosses et connecteurs électriques de différentes matières : Cuivre, Laiton, Bronze,... et finitions : Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant, de différentes couleurs, types de cosses : Cosses, connecteurs et fiches isolés, Cosse et connecteur thermorétractable, Cosse et connecteur à sertir,... et longueurs : 20 mm, 19 mm, 22 mm,....
Filter


Cosse électrique jaune : garantissez des connexions sécurisées et fiables dans vos installations électriques

Une cosse électrique jaune est un connecteur utilisé pour établir des connexions électriques sécurisées. Elle est généralement conçue pour des fils de calibre spécifique, souvent de 12 à 10 AWG, et est recouverte d'une isolation en PVC ou nylon jaune pour indiquer sa capacité de courant. Les cosses permettent de terminer, relier ou prolonger des câbles électriques en assurant une connexion fiable et résistante aux vibrations, couramment utilisées dans les installations industrielles et automobiles.

Points forts des cosses électriques jaunes

Les cosses électriques jaunes de Würth sont conçues pour offrir une connexion fiable et durable. Elles garantissent une excellente conductivité électrique et une résistance accrue aux vibrations et aux températures élevées. Ces cosses sont faciles à installer, ce qui permet de gagner du temps lors des interventions.

Caractéristiques importantes des cosses électriques jaunes

Les cosses électriques jaunes sont généralement fabriquées en cuivre étamé pour une conductivité optimale et une protection contre la corrosion. Elles sont souvent disponibles dans des plages de dimensions allant de 4,0 mm² à 6,0 mm². Leur isolation est en PVC de couleur jaune, conforme aux normes internationales de sécurité. Elles peuvent supporter des températures allant jusqu'à 105°C.

Domaines d'applications courants des cosses électriques jaunes

Ces cosses sont couramment utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et de l'électronique pour des connexions sûres et efficaces. Elles sont idéales pour les systèmes électriques des véhicules, les installations industrielles et les équipements électroniques nécessitant des connexions robustes.

Conseils d'utilisation des cosses électriques jaunes

Pour une utilisation optimale, assurez-vous de choisir la taille de cosse adaptée au diamètre du fil. Utilisez une pince à sertir de qualité pour garantir une connexion sécurisée. Vérifiez toujours que l'isolation est intacte après l'installation pour éviter tout risque de court-circuit. Conservez les cosses dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité pour prolonger leur durée de vie.