RONDELLE JOINT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 rondelle joint pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Cuivre, Perbunan,..., de diamètres de : 20.000 mm, 18.720 mm, 18 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 7603, 3771, 2093 et proposés dans divers types de formes : A, C, Rond.

Filter

La rondelle joint est un composant essentiel dans diverses applications industrielles et domestiques, offrant une solution fiable pour assurer l'étanchéité et la fixation entre les surfaces. Grâce à sa capacité à répartir uniformément la pression et à prévenir les fuites de fluides ou de gaz, la rondelle joint trouve son utilité dans le secteur de la plomberie, l'automobile, et dans la construction de machines. Sa conception polyvalente permet une adaptation à différents environnements et conditions de travail, que ce soit sous des températures extrêmes ou dans des situations de haute pression. La rondelle joint contribue à la longévité des assemblages en protégeant les surfaces de l'usure et en absorbant les chocs. Sa simplicité d'installation et sa fiabilité en font un choix privilégié pour les ingénieurs cherchant à garantir une étanchéité parfaite dans leurs projets.