VIS À BOIS 5X70

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 65 vis à bois 5x70 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée autofraisante à rabat, Tête fraisée autofraisante,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel /Filetage à gros pas, Filetage simple, Double filetage}.
Filter

Les vis à bois 5x70 sont des éléments de fixation essentiels dans le domaine de la construction et de la menuiserie. Grâce à leur longueur de 70mm et leur diamètre de 5mm, elles offrent une excellente prise dans le bois, assurant ainsi une solidité et une durabilité accrues des assemblages. Les vis à bois 5x70 sont particulièrement adaptées pour les travaux nécessitant une forte résistance, comme la fixation de montants de porte ou de fenêtre, l'assemblage de meubles ou encore la construction de structures en bois. Leur conception optimisée permet une installation rapide et sans pré-perçage, évitant ainsi les fissures dans le matériau. Les vis à bois 5x70 se distinguent par leur polyvalence et leur efficacité, rendant possible une multitude d'applications dans le secteur professionnel comme dans des projets d'aménagement intérieur et extérieur.