VIS INOX 5X60
Vis inox 5x60 : assemblez durablement en extérieur, milieu humide et environnement corrosif
Les vis inox 5x60 sont des vis à filetage métrique M5 d'une longueur de 60 mm, fabriquées en acier inoxydable A2 ou A4 pour résister à la corrosion. Le premier chiffre désigne le diamètre du filetage en millimètres, le second la longueur sous tête. Elles existent avec plusieurs types de têtes (hexagonale, cylindrique, fraisée, bombée, demi-ronde) et plusieurs empreintes (six pans creux, Torx, cruciforme, fente). Leurs dimensions sont normalisées (ISO 4017, ISO 4014, ISO 4762, ISO 7380, DIN 7991...). Les métalliers, les installateurs, les mécaniciens et les professionnels du BTP les utilisent pour des assemblages durables, en milieu humide, marin, chimique ou alimentaire.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'acier inoxydable doit sa résistance à la corrosion à une découverte du début du XXe siècle : en ajoutant du chrome à l'acier, on forme à sa surface une fine couche d'oxyde invisible et auto-régénérante, appelée couche passive. Si elle est rayée, elle se reconstitue en présence d'oxygène. Les appellations A2 et A4, utilisées pour les vis, désignent deux familles d'aciers austénitiques : l'A2 correspond à l'inox courant de type 18/8, l'A4 y ajoute du molybdène pour mieux résister aux chlorures, comme l'eau de mer et les sels de déneigement. Les chiffres 50, 70 et 80 renvoient à la classe de résistance : 70 signifie une résistance à la traction d'environ 700 MPa. Autre particularité des fixations inox : lors du serrage, deux surfaces en inox peuvent se gripper, c'est pourquoi on applique souvent une pâte anti-grippage.
Les points forts de ce type de produits
- Résistance à la corrosion en extérieur, en milieu humide, en atmosphère chimique, alimentaire ou marine
- Choix entre inox A2 pour usages courants et inox A4 pour les environnements agressifs, comme l'eau de mer
- Classes de résistance 50, 70 et 80, pour adapter la vis à l'effort mécanique
- Large éventail de têtes et d'empreintes : hexagonale, cylindrique, fraisée, bombée, six pans creux, Torx, cruciforme
- Normes ISO et DIN qui garantissent l'interchangeabilité des dimensions entre fabricants
- Aspect brut, propre et durable, sans traitement de surface à entretenir
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetage : M5, pas standard de 0,8 mm, diamètre nominal de 5 mm
- Longueur : 60 mm sous tête, avec des vis voisines de 4 à 100 mm dans la même famille
- Matière : acier inoxydable A2 (type 304) ou A4 (type 316)
- Classes de résistance : 50, 70 ou 80 selon la référence, la classe 70 étant la plus répandue
- Normes courantes : ISO 4017 / DIN 933 (filetage total), ISO 4014 / DIN 931 (filetage partiel), ISO 4762 / DIN 912, ISO 7380, ISO 10642 / DIN 7991, ISO 7046 / DIN 965
- Têtes : hexagonale, cylindrique CHc, fraisée, demi-ronde, bombée, ronde à collet carré
- Empreintes : six pans creux (IS4 ou IS5 pour M5), Torx, cruciforme PH, fente, empreinte inviolable
- Finition : brute, avec possibilité d'ajouter une pâte anti-grippage au montage
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixations extérieures en métallerie, serrurerie, charpente légère et menuiserie métallique
- Installations en milieu humide ou marin : quais, bateaux, équipements portuaires
- Industrie agroalimentaire, pharmaceutique et chimique, où l'hygiène et la tenue à la corrosion sont des exigences
- Maintenance industrielle et assemblages mécaniques exposés aux projections d'eau
- Équipements de façade, garde-corps, mobilier urbain et bardages
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir l'inox A4 en ambiance marine, chimique ou chlorée, et l'inox A2 pour les milieux humides ordinaires
- Associer la vis à un écrou et une rondelle de même matière pour éviter la corrosion galvanique
- Appliquer une pâte anti-grippage sur le filetage pour éviter le grippage lors du serrage
- Utiliser un embout ou une clé parfaitement ajustés à l'empreinte, afin de ne pas abîmer la tête de vis
- Respecter le couple de serrage recommandé, car l'inox est plus sensible au serrage excessif que l'acier traité
- Vérifier la classe de résistance (70 ou 80) lorsque l'assemblage doit supporter un effort élevé
- Ne pas utiliser d'outils ayant servi sur de l'acier non traité, pour ne pas contaminer l'inox avec des particules ferreuses
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de vis inox | Norme | Tête / empreinte | Matière / classe | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Vis à tête hexagonale filetage total | ISO 4017 / DIN 933 | Six pans extérieurs | Inox A2 ou A4, classe 70 ou 80 | Assemblages mécaniques et métallerie |
| Vis à tête hexagonale filetage partiel | ISO 4014 / DIN 931 | Six pans extérieurs | Inox A2 ou A4, classe 50 ou 70 | Assemblages avec effort de cisaillement |
| Vis à tête cylindrique CHc | ISO 4762 / DIN 912, DIN 7984, DIN 6912 | Six pans creux | Inox A2 ou A4, classe 70 ou 80 | Assemblages mécaniques précis |
| Vis à tête fraisée | ISO 10642 / DIN 7991, ISO 7046 / DIN 965, ISO 14581 | Six pans creux, TX ou PH | Inox A2 ou A4, classe 50 ou 70 | Assemblages affleurants |
| Vis à tête demi-ronde / bombée | ISO 7380-1, ISO 7380-2, DIN 34805 | Six pans creux ou TX | Inox A2 ou A4, classe 70 | Finition soignée, équipements visibles |
| Vis à tête ronde et collet carré | DIN 603 | Collet carré | Inox A2 ou A4, classe 70 | Assemblages de bois, charpente |
| Vis de sécurité / inviolable | ISO 7380-1, ISO 10642 / WN 284 | TX+P, six pans | Inox A2, classe 70 | Équipements publics, antivol |