MARTEAU EN CAOUTCHOUC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Marteau en caoutchouc pour professionnels.
Filter



Marteaux caoutchouc : frappez sans marquer vos carrelages, parquets, pavés et tôles

Les marteaux et massettes à tête caoutchouc ou à embouts souples permettent de frapper sans abîmer les surfaces. Ils sont utilisés par les carreleurs, parqueteurs, paveurs, carrossiers et monteurs pour ajuster, aligner ou emboîter des pièces fragiles. La gamme comprend des massettes sans rebond, des masses anti-vibrations, des marteaux de paveur et des modèles à embouts interchangeables, avec des poids variant de quelques centaines de grammes à plus de 5 kg.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le caoutchouc doit sa popularité aux ateliers à une réalité simple : un marteau en acier marque presque toujours la surface qu'il frappe. En remplaçant la tête par une matière élastique, l'énergie est transmise plus lentement et sur une surface plus large, ce qui réduit le risque d'empreinte. Les modèles dits sans rebond contiennent à l'intérieur de la tête des billes ou du sable qui se déplacent à l'impact et absorbent l'énergie de retour. Le résultat est une frappe franche, sans renvoi dans le poignet, très appréciée pour la pose de carrelage où l'on frappe des dizaines de fois par heure.


Les points forts de ce type de produits

  • Des frappes puissantes mais sans marquer ni déformer les surfaces fragiles : carrelage, parquet, pavés, tôle fine, éléments peints
  • Des modèles sans rebond, remplis de billes ou de matière amortissante, qui limitent le recul et soulagent les articulations
  • Des têtes interchangeables, souples ou dures, pour adapter la frappe au matériau
  • Des manches en fibre de verre, en bois, en frêne ou en acier gainé de caoutchouc, résistants et confortables
  • Des poids variés, de quelques centaines de grammes à plus de 5 kg, pour des gestes de précision comme pour des travaux de force
  • Des designs anti-vibrations qui réduisent la fatigue et le risque de troubles musculosquelettiques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Poids : 680 g pour une massette sans rebond de précision, 1 250 g pour un marteau de paveur, 4 à 4,2 kg pour une masse Nanovib, jusqu'à 5,2 kg pour une masse sans recul
  • Longueurs totales : 300 à 330 mm pour les massettes, 360 mm pour un marteau de paveur, 800 à 900 mm pour les masses
  • Tête : insert en polyuréthane de 30 x 40 mm, embouts interchangeables de 50 mm de diamètre, tête en caoutchouc de 170 x 80 mm remplie de billes
  • Matières de manche : fibre de verre, frêne, bois, plastique renforcé ou tube d'acier à armature caoutchouc
  • Corps de tête en acier, acier trempé ou aluminium avec inserts remplaçables
  • Équipements particuliers : tête sans rebond, absorption des chocs et des vibrations
  • Finitions antidérapantes et poignées ergonomiques sur plusieurs modèles

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de carrelage, de dalles et de pavés, avec des frappes de réglage maîtrisées
  • Pose de parquets, de lambris et de revêtements de sol sans marquer les lames
  • Débosselage de tôles et mise en forme en carrosserie
  • Assemblage de pièces métalliques ou de mobilier sans les abîmer
  • Plantage de piquets et ajustement de coffrages
  • Montage de machines et d'équipements en atelier de mécanique
  • Travaux de couverture et de zinguerie nécessitant une frappe douce

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisissez le poids et la dureté de la tête selon le matériau à frapper : plus la pièce est fragile, plus la tête doit être souple
  • Saisissez le manche à pleine main, sans le serrer à l'extrême, et visez la zone avec le centre de la tête
  • Utilisez une masse sans recul pour les frappes répétées afin de limiter la fatigue
  • Vérifiez régulièrement l'état de la tête et des embouts, et remplacez-les dès qu'ils se craquellent ou se déforment
  • Contrôlez la fixation de la tête sur le manche avant chaque utilisation
  • Portez des lunettes et des chaussures de sécurité pour travailler près de projections
  • Ne frappez pas sur des arêtes tranchantes avec une tête caoutchouc, car elle se détériorerait vite

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de marteau / masse Poids / dimensions Tête et manche Usage principal
Massette sans rebond 680 g, 300 mm Insert polyuréthane 30 x 40 mm, manche en tube d'acier gainé caoutchouc Frappe de précision sur coins et bords
Massette à embouts interchangeables Longueur 330 mm Embouts de Ø 50 mm, manche en bois, corps acier Pose et ajustage polyvalents
Masse sans recul 5 kg 5 200 g, 890 mm Tête caoutchouc remplie de billes, manche fibre de verre Frappes lourdes sans rebond
Masse Nanovib 4 à 4,2 kg, 800 à 900 mm Acier trempé, manche en fibre de verre Démolition, plantage de piquets
Marteau de paveur 1 250 g, 36 cm Tête arrondie, manche en frêne Pose de pavés et de dalles