ÉCROU BORGNE M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou borgne M24 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M24 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines tels que la construction mécanique, l'automobile et l'ingénierie. Conçu pour offrir une finition lisse et sans aspérités, cet écrou est idéal pour les applications où la surface externe doit rester propre et nette, évitant ainsi l'accrochage ou l'accumulation de débris. Sa spécificité, le fait d'être "borgne", signifie que les filets à l'intérieur de l'écrou ne traversent pas entièrement la pièce, ce qui permet de protéger les filets de la saleté et de la corrosion tout en offrant une meilleure étanchéité. L'écrou borgne M24 est également reconnu pour sa robustesse et sa capacité à maintenir un serrage efficace même dans des conditions de vibrations intenses, ce qui le rend particulièrement utile dans les secteurs industriels où la sécurité et la fiabilité sont primordiales. L'écrou borgne M24 est une solution fiable pour des assemblages sécurisés et durables dans plusieurs types d'environnements industriels.