TARAUD 3/4 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 taraud 3/4 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : G1, G1/2, G1/8,..., de longueurs multiples : 125 mm, 140 mm, 160 mm,..., de finitions diverses : HARODUR et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Acier inoxydable, Fonte,....
Filter

Le taraud 3/4 pouce est un outil essentiel dans les secteurs de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis pour les assemblages vissés. Sa taille, adaptée à des applications spécifiques, offre une grande polyvalence pour travailler sur divers matériaux, allant des métaux aux plastiques. Le taraud 3/4 pouce se distingue par sa capacité à produire des filetages robustes et uniformes, garantissant des connexions fiables et durables. Il est donc particulièrement prisé dans la réalisation de projets nécessitant une haute précision, comme la construction de machines ou la réparation d'équipements industriels. Le taraud 3/4 pouce est également apprécié pour sa facilité d'utilisation, rendant les opérations de taraudage plus efficaces et moins sujettes aux erreurs, ce qui en fait un outil incontournable dans les ateliers professionnels.