COLLE POUR POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 colle pour polystyrène expansé pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion d'acrylate, Polymère hybride MS, Polymère MS,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colles pour polystyrène expansé : fixez les isolants sans attaquer leur structure

Les colles pour polystyrène expansé (PSE) servent à fixer des panneaux isolants et des éléments légers sur des supports préparés. Les produits associés à cette catégorie comprennent une mousse PU pour isolation thermique, des mastics-colles hybrides et une colle acrylique de montage. Leur compatibilité chimique est déterminante : une formulation inadaptée peut endommager le polystyrène. Il faut également tenir compte du support, de l’exposition et de la méthode de fixation souhaitée avant de choisir entre mousse, cordon ou collage de montage.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le polystyrène expansé est léger parce qu’il contient une forte proportion d’air dans ses cellules. Cette structure explique à la fois sa capacité isolante et sa sensibilité à certains solvants. Les formulations prévues pour les panneaux isolants sont donc conçues pour éviter leur dégradation dans les conditions d’emploi spécifiées.


Les points forts de ce type de produits

  • Les mousses-colles en aérosol sont pratiques pour les panneaux lorsque la référence est expressément conçue pour l’isolation.
  • Les cartouches MS et acryliques apportent une solution pour le collage de petits panneaux, plinthes et profils compatibles.
  • Les formats et textures différents permettent de choisir un dépôt localisé ou une application en cordons.
  • Les paramètres de mise en œuvre, tels que la température et le temps de durcissement, sont disponibles pour les références documentées.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Mousse PU pour isolation : aérosol de 800 ml, orange, mise en œuvre à partir de 5 °C et durcissement annoncé de 12 h.
  • Mastic MS hybride polyvalent : cartouche de 310 ml, transparent, température de mise en œuvre de 5 à 40 °C.
  • Mastic MS High Tack : cartouche de 290 ml, blanc, application de 5 à 40 °C.
  • Colle acrylique : dispersion d’acrylate blanche, cartouche de 310 ml, résistance thermique de -25 à +80 °C et formation de peau à partir de 15 minutes.

Les domaines d’applications courants de ce type de produits

  • Fixation de panneaux PSE sur un support compatible, en complément ou selon le système de pose prescrit.
  • Pose de plinthes et moulures en polystyrène dans les travaux de finition intérieure.
  • Collage d’accessoires légers sur isolant ou maçonnerie lorsque le produit le permet.
  • Réalisation de cordons de fixation avec des polymères MS compatibles avec les deux surfaces.

Les conseils d’utilisation de ce type de produits

  • Vérifier qu’il s’agit bien d’une colle compatible avec le PSE et non d’un adhésif contenant des solvants susceptibles de l’altérer.
  • Préparer un support propre, sec, plan et cohésif ; retirer les poussières de découpe avant collage.
  • Faire un essai sur une chute et respecter le schéma d’application et la quantité prescrits.
  • Maintenir le panneau si nécessaire jusqu’à la prise initiale et attendre le durcissement avant de recouvrir l’isolant.
  • Pour les systèmes d’isolation réglementés ou extérieurs, suivre l’avis technique et les instructions du système complet.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

FamilleFormat / aspectDonnées techniquesUsage
Mousse-colle PU isolationAérosol 800 ml ; orangeApplication dès 5 °C ; durcissement 12 hPanneaux isolants selon préconisations
Mastic MS hybride polyvalentCartouche 310 ml ; transparentApplication de 5 à 40 °CCollage de panneaux et accessoires compatibles
MS High TackCartouche 290 ml ; blancApplication de 5 à 40 °CMaintien de matériaux compatibles
Colle acrylique de montageCartouche 310 ml ; blanc-25 à +80 °C ; peau dès 15 minPlinthes, isolants et moulures