GOUJON D'ANCRAGE 115 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 165 mm, 195 mm, 100 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 115 mm est un élément de fixation robuste et fiable, conçu pour assurer une liaison solide entre des matériaux et des structures dans divers domaines d'application. Idéal pour les constructions métalliques, le montage de garde-corps ou l'installation de machines, le goujon d'ancrage 115 mm garantit une sécurité maximale grâce à sa longueur optimale et sa capacité à résister aux charges lourdes. Son utilisation est également répandue dans le secteur de la construction, où il joue un rôle crucial dans l'ancrage des éléments structurels. Le goujon d'ancrage 115 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa durabilité, offrant une solution efficace pour les projets exigeant une fixation fiable et de longue durée.
