NETTOYEUR DÉTACHEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 nettoyeur détacheur pour professionnels.
Filter



Nettoyeurs détacheurs : injectez et aspirez les salissures des textiles et moquettes

Les nettoyeurs détacheurs sont des équipements d'injection-extraction conçus pour nettoyer les sièges, moquettes, textiles et certaines surfaces dures. Ils déposent une solution nettoyante dans le revêtement, puis aspirent la saleté et une partie de l'humidité afin de limiter les résidus. La gamme Würth associée comprend le nettoyeur électrique SEG 10, des accessoires pour le système SEG 10-2, des pistolets de nettoyage pneumatiques et le produit Magic Cleaner en formats de 750 ml et 5 litres. Ces solutions conviennent notamment à l'entretien des véhicules, des selleries et des petites surfaces textiles professionnelles.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'injection-extraction se distingue d'un simple essuyage par son action dans l'épaisseur du textile. La solution dissout la salissure dans les fibres, puis l'aspiration retire le mélange d'eau, de produit et de particules. Cette méthode est particulièrement utile pour les sièges et moquettes, car une tache peut pénétrer sous la surface visible. Les différents suceurs et adaptateurs permettent ensuite de réduire la zone de travail pour une garniture ou de l'élargir pour un sol, avec le même principe de nettoyage.


Les points forts de ce type de produits

  • Action combinée d'injection de produit et d'aspiration des salissures.
  • Nettoyage ciblé des sièges, moquettes, textiles, garnitures et petites surfaces.
  • Choix entre aspirateur-nettoyeur électrique et pistolet de nettoyage à air comprimé.
  • Accessoires dédiés pour les zones étroites, les surfaces dures et les sols.
  • Formats de nettoyant adaptés à l'intervention ponctuelle ou à l'usage régulier en atelier.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Aspirateur-nettoyeur SEG 10 : alimentation 230 V, puissance moteur de 1 380 W, débit de 1 l/min et dépression de 273 mbar.
  • Détachant Magic Cleaner : formats de 750 ml et 5 000 ml, parfum agrumes, base huile minérale avec polyglycol et ester synthétique.
  • Extracteur pour pistolet de nettoyage : largeur de 370 mm, pour transformer le pistolet en aspirateur à injection/extraction.
  • Suceur pour SEG 10-2 : longueur de 250 mm et largeur de 15 mm pour les garnitures et les sièges.
  • Tube et suceur sol : longueur de 1 070 mm et largeur de 240 mm ; adaptateur pour surface dure de 240 mm de largeur.
  • Flexibles SEG 10-2 : longueurs disponibles de 2,4 et 4 m selon la référence.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Nettoyage et détachage des sièges de véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds.
  • Entretien des moquettes et tapis dans les ateliers automobiles et les locaux professionnels.
  • Rénovation des garnitures textiles avant restitution ou remise en circulation d'un véhicule.
  • Nettoyage de petites surfaces difficiles d'accès avec un suceur étroit.
  • Traitement de surfaces dures et de sols avec l'adaptateur ou le suceur approprié.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Aspirer les poussières sèches avant le lavage et tester la solution sur une zone discrète.
  • Utiliser une quantité de produit suffisante pour décrocher la salissure sans saturer le textile.
  • Effectuer des passes régulières avec aspiration immédiate pour réduire l'humidité résiduelle.
  • Choisir le suceur, le flexible et l'adaptateur correspondant au système SEG 10 ou SEG 10-2.
  • Rincer et nettoyer les réservoirs, flexibles et embouts après chaque utilisation.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitRéférenceDonnées techniquesSurface ou fonctionUsage
Aspirateur-nettoyeur électrique SEG 100701114000230 V, 1 380 W, débit 1 l/min, dépression 273 mbarSièges et moquettesDétachage de petites superficies
Détachant nettoyant Magic Cleaner0893118750 / 0893118755750 ml ou 5 000 ml ; parfum agrumesTextile, tissus, moquette, Skaï, carrelage et linoNettoyage et détachage multiusage
Extracteur pour Magic Cleaning Gun0891310800Largeur 370 mmTransformation en aspirateur à injectionNettoyage pneumatique avec extraction
Suceur SEG 10-20701111003250 x 15 mmPetites surfaces, garnitures et siègesZones étroites et difficiles d'accès
Tube et suceur sol SEG 10-20701111005Longueur 1 070 mm, largeur 240 mmSol et grandes surfacesNettoyage des revêtements au sol
Adaptateur surface dure SEG 10-20701111006Largeur 240 mmSurface dureNettoyage de sols et supports non textiles

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Qu'est-ce qu'un nettoyeur détacheur Würth et quelles sont ses applications principales ?

Un nettoyeur détacheur Würth est un produit chimique professionnel formulé pour éliminer efficacement les taches incrustées et les salissures sur diverses surfaces comme les textiles, moquettes, Skaï, carrelage ou lino. Il est utilisé dans les secteurs de l’hôtellerie, nettoyage industriel, et entretien des véhicules pour nettoyer en profondeur les tissus et surfaces dures.

Quels types de nettoyeurs détacheurs propose Würth pour les professionnels ?

Würth propose une gamme de nettoyeurs détacheurs comprenant des produits en spray pour textiles et moquettes, comme le Magic Cleaner à base d’huile minérale avec polyglycol et ester synthétique, ainsi que des appareils combinant injection et extraction, tels que l’aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10, conçus pour un nettoyage efficace des sièges et moquettes.

Comment fonctionne l’aspirateur injecteur extracteur pour voiture SEG 10 ?

Cet appareil injecte un mélange d’eau et de produit nettoyant dans les fibres des textiles puis aspire l'eau sale et les saletés, assurant ainsi une extraction en profondeur des taches, odeurs, bactéries et acariens. Il possède un système séparant l’eau propre de l’eau sale pour une hygiène optimale et est équipé de divers accessoires adaptés aux différentes surfaces.

Quels sont les avantages du détachant nettoyant Magic Cleaner pour le nettoyage professionnel ?

Le Magic Cleaner est un détachant multiusage adapté à une large palette de surfaces (textiles, moquettes, carrelages). Il ne dépose pas de résidus savonneux, ce qui évite une ré-encrasse rapide, ne mousse pas, diffuse une odeur agréable et booste les résultats en utilisation avec de l’eau très chaude et un nettoyeur à injection/extraction.

Peut-on utiliser les nettoyeurs détacheurs Würth sur toutes les surfaces ?

Les nettoyeurs détacheurs sont adaptés à de nombreuses surfaces comme moquettes, textiles, Skaï, carrelage, lino, et marbre. Toutefois, certains produits comme le Magic Cleaner ne conviennent pas pour le cuir. Il est recommandé de toujours tester le produit sur une petite zone avant application généralisée.

Comment optimiser l’utilisation des nettoyeurs détacheurs sur les moquettes et textiles ?

Il est conseillé d’abord de passer l’aspirateur pour éliminer poussières et saletés sèches, puis de pré-laver avec un brouillard de produit vaporisé uniformément à environ 40 cm. Ensuite, utiliser un nettoyeur injection/extraction avec une dilution à 10 % dans de l’eau très chaude pour un nettoyage en profondeur efficace.

Fonctionnement et entretien des équipements

Quels accessoires sont compatibles avec l’aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10 pour un nettoyage optimal ?

Pour le SEG 10, des accessoires comme le tube et suceur sol, la poignée pour nettoyeur vapeur, suceur pour zones étroites, et adaptateurs rigides pour surfaces dures sont disponibles. Ces accessoires assurent un nettoyage précis et confortable des sièges, moquettes et surfaces difficiles d’accès.

Comment entretenir un aspirateur injecteur extracteur pour garantir sa performance ?

L’entretien régulier inclut le nettoyage des filtres, la vérification des flexibles et buses, et le contrôle du système de séparation d’eau propre et sale. Après chaque utilisation, il est conseillé de rincer l’appareil à l’eau claire pour éviter l’accumulation de résidus et garantir une extraction optimale.

Comment choisir le bon nettoyeur détacheur en fonction des matériaux à nettoyer ?

Il faut choisir un produit en fonction du type de salissure et de la nature de la surface. Pour les textiles et moquettes, un détachant spécifique comme le Magic Cleaner est recommandé. Pour les sols durs, une solution diluable adaptée au carrelage ou lino est préférable. Toujours respecter les indications d’usage et tester le produit sur une surface discrète.

Techniques et conseils d’utilisation

Quelles sont les précautions techniques à observer lors de l’application des nettoyeurs détacheurs Würth ?

Il est important de respecter la dilution recommandée (souvent 10% dans de l’eau chaude), d’éviter le surdosage pour prévenir toute surcharge chimique, et d’appliquer le produit uniformément. Utiliser le matériel adapté (brosse, aspirateur à injection/extraction) pour maximiser l’efficacité du nettoyage tout en préservant les matériaux.

Comment éliminer efficacement une tache soluble à l’eau avec un nettoyeur détacheur ?

Pulvériser le produit détachant directement sur la tache, frotter doucement avec une brosse adaptée, puis transférer la tache en l’essuyant avec un chiffon blanc propre ou en utilisant un aspirateur à injection/extraction pour extraire le liquide. Cette méthode permet un nettoyage précis tout en limitant la propagation des salissures.

Quels sont les avantages d’utiliser de l’eau chaude avec les nettoyeurs détacheurs ?

L’utilisation d’eau très chaude (au moins 40-60°C) améliore la dissolution des graisses, huiles et taches tenaces, tout en boostant l’action des agents chimiques du nettoyeur détacheur, ce qui garantit un meilleur résultat de nettoyage et une réduction des résidus.