DÉTECTEUR DE COURANT

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 détecteur de courant pour professionnels.
Filter



Détecteurs de courant et testeurs de tension : vérifiez l'absence de tension avant chaque intervention électrique

Les détecteurs de courant et testeurs de tension sont des instruments de contrôle électrique qui permettent de savoir si un conducteur, une prise ou un équipement est sous tension. On distingue les testeurs unipolaires, de type tournevis, les testeurs bipolaires à deux pointes, les détecteurs sans contact, les vérificateurs de tension à indicateur lumineux et les testeurs de prises. Leur plage de mesure s'étend de 6 à 1000 V en alternatif et jusqu'à 1400 V en continu, avec des fonctions complémentaires comme le test de continuité, la détection de phase ou la polarité. Les électriciens, techniciens de maintenance, installateurs, mécaniciens et chauffagistes les utilisent pour sécuriser leurs interventions et diagnostiquer les installations.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le testeur de tension unipolaire en forme de tournevis, avec sa petite lampe au néon dans le manche, est l'un des instruments les plus répandus de l'histoire de l'outillage électrique. Mais il est aujourd'hui complété par des appareils bipolaires à affichage LED ou LCD, plus sûrs et plus précis, car ils vérifient la tension entre deux points sans dépendre de la mise à la terre de l'utilisateur. La sécurité des opérateurs a aussi conduit à définir des catégories de surtension (CAT II, III et IV) qui indiquent dans quelle partie de l'installation l'appareil peut être utilisé. Un testeur CAT IV 1000 V est conçu pour les environnements les plus exposés, comme l'arrivée d'alimentation d'un bâtiment. Les détecteurs sans contact, qui repèrent le champ électrique autour d'un câble, permettent quant à eux de repérer un conducteur sous tension sans l'ouvrir, un gain de temps précieux en diagnostic.


Les points forts de ce type de produits

  • Plusieurs principes de mesure (unipolaire, bipolaire, sans contact) pour répondre à chaque situation
  • Plages de tension étendues jusqu'à 1000 V AC et 1400 V DC sur les testeurs bipolaires
  • Indices de protection IP 65 à IP 67 pour un usage sur chantier et en atelier
  • Classes de surtension CAT III et CAT IV pour travailler en sécurité sur différents niveaux d'installation
  • Fonctions complémentaires : continuité, polarité, test des diodes, détection de phase

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Plage de tension alternative : de 3 V à 1000 V selon les testeurs bipolaires, de 12 à 690 V ou 12 à 1000 V pour d'autres modèles
  • Plage de tension continue : jusqu'à 1400 V DC pour les testeurs bipolaires haut de gamme
  • Classe de surtension : CAT II 300 V pour les testeurs de prises, CAT III 300 V pour les tournevis testeurs, CAT IV 600 V ou 1000 V pour les appareils professionnels
  • Fréquence : de 0 à 1000 Hz selon les modèles
  • Test de continuité : jusqu'à 200 kOhm
  • Indice de protection : IP 40 à IP 67
  • Alimentation : piles Micro AAA ou alimentation interne par le circuit testé
  • Testeurs spécialisés : lampes témoins 6-24 V DC pour l'électricité automobile, testeurs de prises avec déclenchement FI/RCD

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Vérification d'absence de tension avant une intervention sur une installation électrique
  • Dépannage et diagnostic en maintenance industrielle et tertiaire
  • Contrôle de prises et de circuits domestiques avec les testeurs de prises
  • Diagnostic de circuits d'éclairage et d'allumage sur véhicules avec les lampes témoins
  • Repérage de conducteurs sous tension avec les détecteurs sans contact

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Vérifier le bon fonctionnement du testeur sur une source connue avant et après chaque mesure
  • Choisir un appareil dont la catégorie de surtension correspond à la zone de l'installation testée
  • Privilégier un testeur bipolaire pour valider l'absence de tension avant une intervention
  • Ne jamais se fier à un détecteur sans contact seul pour consigner une installation
  • Respecter les consignes de sécurité et porter les équipements de protection adaptés

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de testeur Plage de tension Classe de surtension Protection Fonctions
Testeur unipolaire avec lame de tournevis 120 à 250 V AC CAT III 300 V - Détection de phase, lame 0,5 x 3 mm
Testeur bipolaire LCD Pro II 3 à 1000 V AC, 4 à 1400 V DC CAT IV 1000 V - Continuité jusqu'à 5 kOhm, test des diodes
Testeur à 2 broches Pro II LED 6 à 1000 V AC, 6 à 1400 V DC - - Continuité jusqu'à 200 kOhm, phase
Vérificateur de tension VAT 12 à 1000 V AC/DC CAT IV 1000 V IP 65 Polarité (LED +/-)
Détecteur sans contact 12 à 1000 V CAT IV 1000 V IP 67 Alerte lumineuse et sonore
Testeur de prise électrique 220 à 240 V AC CAT II 300 V IP 40 Déclenchement FI/RCD, affichage LED
Lampe témoin pour véhicule 6 à 24 V DC - - Test d'éclairage et d'allumage