CHEVILLE AVEC VIS
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 cheville avec vis pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Acier, Acier inoxydable A4 / acier inoxydable A4,..., de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 12 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 80 mm, 60 mm,....
Chevilles avec vis : fixez durablement vos charges dans le béton, la brique, le placo et l'isolant
Les chevilles avec vis sont des fixations prêtes à l'emploi qui associent une cheville et une vis dans un même ensemble. Elles se posent en perçant un trou, en insérant la cheville, puis en serrant ou en frappant la vis pour expanser la cheville dans le support. La gamme Würth couvre les chevilles à frapper en inox A2, les chevilles métalliques pour parois creuses et placo, les chevilles plastique pour isolants, les chevilles à expansion en inox A4 et les fixations pour panneaux d'isolation ETICS. Plaquistes, électriciens, plombiers, façadiers et menuisiers les utilisent chaque jour.
La petite anecdote sur ce type de produits
Avant l'invention des chevilles, on fixait dans la maçonnerie avec des tampons de bois enfoncés dans des trous, ou on scellait des pattes au plâtre. La cheville plastique, mise au point au milieu du XXe siècle, a changé la donne : elle s'expanse dans le trou en serrant la vis et résiste à l'arrachement par friction. Pour les parois creuses comme le plâtre, une autre idée a fait son chemin : la cheville à bascule ou à expansion qui s'ouvre derrière la plaque, comme un parapluie, et répartit la charge. Les chevilles à frapper, enfin, offrent une pose plus rapide : on les introduit au marteau, sans visser, ce qui accélère les chantiers de pose en série, comme les chemins de câbles ou les rails.
Les points forts de ce type de produits
- Un ensemble cheville et vis prêt à poser, qui accélère les fixations en série.
- Un choix de modèles pour tous les supports : béton, brique, placo, isolants, ETICS.
- Des matières adaptées aux ambiances : inox A2, inox A4, acier zingué, polyamide ou polyéthylène.
- Des chevilles à frapper qui permettent une pose rapide sans visser.
- Des chevilles métalliques pour parois creuses qui supportent des charges plus lourdes que le plastique.
- Une grande plage d'épaisseur à fixer, de 10 mm à 80 mm, pour s'adapter au support.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : 5, 6, 8, 12 et 14 mm selon les modèles.
- Longueurs de cheville : de 40 à 120 mm.
- Épaisseur à fixer maximale : de 10 mm à 80 mm.
- Profondeur de pose : de 30 à 95 mm selon les modèles.
- Diamètre de perçage : 6 mm, 8 mm, 12 mm ou 18 mm.
- Matières : acier, inox A2, inox A4, polyamide PA 6, polyéthylène PE, polypropylène renforcé de fibre de verre.
- Finitions : brut, cuivré, zingué bleu de 5 µm.
- Couleurs : blanc, gris anthracite RAL 7016, gris clair RAL 7035.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fixation de chemins de câbles, de rails et de supports sur béton, brique et parpaing.
- Fixation de luminaires, d'étagères et d'équipements sur placo et parois creuses.
- Montage de panneaux isolants et de systèmes ETICS sur façade.
- Installation de tubes, de gaines et de colliers avec des clips-tubes.
- Chantiers d'électricité, de plomberie, de ventilation et de plaquisterie.
- Fixations extérieures nécessitant une résistance à la corrosion, avec l'inox A2 ou A4.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifiez le support (béton, brique, plâtre, isolant) avant de choisir la cheville.
- Percez au diamètre et à la profondeur recommandés et dépoussiérez le trou.
- Utilisez un foret adapté : à béton pour la maçonnerie, à bois ou à métal pour les parois creuses.
- Respectez l'épaisseur maximale à fixer indiquée pour garantir une bonne tenue.
- Frappez les chevilles à frapper jusqu'à ce que la collerette soit au contact du support.
- Ne dépassez pas la charge admissible, surtout sur les parois creuses.
- En extérieur ou en milieu agressif, privilégiez l'inox A2 ou A4.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de cheville | Support | Matière | Dimensions | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Cheville à frapper avec vis (Hammer FK, PK, DS, SK) | Béton, brique, parpaing | Inox A2 brut | Ø 6 à 8 mm, 40 à 120 mm | Pose rapide au marteau, charges légères |
| Cheville métallique paroi creuse W-HR | Placo, plaques creuses | Acier zingué | Ø 5 à 8 mm | Lien à tirer, toutes épaisseurs de plaques |
| Coffret de chevilles paroi creuse avec pince | Placo, plaques creuses | Acier | Selon coffret | Pour plombiers et électriciens |
| Cheville plastique W-ID | Isolants | Plastique | Selon référence | Charges légères sur isolants |
| Cheville à expansion W-TM S | Béton | Inox A4 | Ø 12 mm, avec vis TH et rondelle | Fixation en extérieur et ambiance agressive |
| Cheville Shark ISO pour ETICS | Panneaux isolants | PP renforcé fibre de verre, clou inox A2 | Profondeur de pose 50 mm | Fixation de panneaux d'isolation |
| Clips-tubes à cheville | Maçonnerie | Plastique | Ø selon le tube | Fixation de tubes et de gaines rigides |