NETTOYEUR HAUTE PRESSION 200 BARS
Nettoyeurs haute pression 200 bars : éliminez efficacement les salissures tenaces sur les surfaces industrielles
Les nettoyeurs haute pression 200 bars sont des équipements puissants conçus pour le nettoyage intensif de surfaces difficiles. Utilisés principalement dans les secteurs industriels et professionnels, ils éliminent efficacement saletés, graisses et résidus tenaces grâce à un jet d'eau à haute pression. Ces appareils sont idéaux pour entretenir des équipements lourds, nettoyer des chantiers ou des véhicules industriels. Leur robustesse et efficacité en font des outils indispensables pour maintenir des standards élevés de propreté et de performance dans des environnements exigeants.
Les points forts des nettoyeurs haute pression 200 bars
Les nettoyeurs haute pression 200 bars se distinguent par leur capacité à délivrer une puissance de nettoyage remarquable. Grâce à leur pression élevée, ils permettent de déloger efficacement les saletés incrustées, même sur les surfaces les plus difficiles. Leur conception robuste assure une durabilité et une fiabilité à long terme, même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, ces appareils sont souvent équipés de fonctionnalités avancées telles que des systèmes de régulation de la pression, permettant d'adapter la puissance en fonction des besoins spécifiques de chaque tâche.
Caractéristiques importantes des nettoyeurs haute pression 200 bars
Les nettoyeurs haute pression 200 bars de Würth sont disponibles dans une variété de modèles offrant des plages de dimensions adaptées à différents contextes d'utilisation. Ils sont généralement fabriqués en matériaux résistants comme l'acier inoxydable et le plastique renforcé, garantissant une résistance accrue à la corrosion et aux chocs. Ces appareils peuvent être équipés de tuyaux de différentes longueurs pour une plus grande flexibilité d'utilisation.
- Nettoyeurs haute pression 200 bars Würth : appareils robustes pour nettoyage intensif de grandes surfaces, équipements industriels, véhicules, chantiers et milieux professionnels exigeants.
- Pression max. : 200 bars, garantit un nettoyage rapide de salissures tenaces (graisse, boue, poussière, dépôts…)
- Types et alimentations :
- Eau froide (HDR 200 power, HDR 200 Premium), tension 230 V ou 400 V ; modèles compacts (28 à 74,5 kg), câbles 5 m.
- Eau chaude (HDR-HW 200-21), puissance 8,5 kW, tension 400 V CA ; pour éliminer graisses et huiles.
- Caractéristiques techniques :
- Moteurs puissants (jusqu’à 8,5 kW) et pistolets robustes, fabrication pensée pour l’utilisation intensive.
- Longueur de câble : 5 à 15 m selon modèle, grande maniabilité sur chantier.
- Poids : de 28 à 172 kg selon version (compact ou avec réservoir/chaudière pour le chaud).
- Avantages : résistance à l’usure, adaptabilité eau froide/eau chaude, mobilité sur roues, performance constante même usage continu.
- Usages principaux : nettoyage engins agricoles, ateliers, flottes de véhicules, façades, sols industriels, chantiers BTP, garages, préparation peinture ou maintenance lourde.
- Conseils : choisir eau chaude pour résidus graisseux, contrôler régulièrement filtres et buses, adapter la pression au support, respecter sécurité électrique (prise/TGBT adapté).
Tableau comparatif des nettoyeurs HP 200 bars Würth
| Modèle | Eau froide/chaude | Puissance | Tension | Poids | Câble | Usages | Points forts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDR 200 power | Froide | 2.8 kW |
230 V | 28 kg | 5 m | Mobile, chantier, pro | Léger, compact, puissant |
| HDR 200 Premium | Froide | 8,1 kW | 400 V | 74,5 kg | 5 m | Usage intensif, grand site | Robuste, efficace |
| HDR-HW 200-21 | Chaude | 8,5 kW | 400 V | 172 kg | 5 m | Graisses, industriel, garage | Dégraisse, désinfecte, usage pro |
Domaines d'applications courants des nettoyeurs haute pression 200 bars
Ces nettoyeurs haute pression sont particulièrement prisés dans les secteurs de l'automobile, de la construction et de l'industrie, où les exigences de nettoyage sont élevées. Ils sont idéaux pour le nettoyage des véhicules, des machines industrielles, des façades de bâtiments et des sols en béton. Leur capacité à éliminer efficacement les huiles, graisses et autres contaminants en fait un outil indispensable pour les professionnels nécessitant un nettoyage rigoureux et rapide.
Conseils d'utilisation des nettoyeurs haute pression 200 bars
Pour optimiser l'utilisation de ces nettoyeurs haute pression, il est conseillé de toujours commencer par un réglage de pression plus bas et de l'augmenter progressivement selon les besoins. Il est important de maintenir une distance appropriée entre la buse et la surface à nettoyer pour éviter d'endommager les matériaux délicats. Enfin, un entretien régulier de l'appareil, incluant le nettoyage des filtres et la vérification des tuyaux, est essentiel pour garantir sa longévité et son efficacité.