CROCHET FILETÉ M6

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 crochet fileté M6 pour professionnels. Vous retrouverez des crochets de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2 et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, longueurs : 60 mm, 40 mm, 50 mm,... et diamètres : M6, M8, M4,...

Filter


Crochet fileté M6 : fixez solidement vos structures métalliques

Un crochet fileté M6 est un dispositif de fixation métallique doté d'une tige filetée de diamètre 6 mm, conçu pour être vissé dans des matériaux solides. Il sert à suspendre ou sécuriser des objets en offrant une prise solide et fiable. Utilisé dans divers secteurs, il est souvent employé pour des applications industrielles, logistiques ou de construction, où la robustesse et la capacité de charge sont essentielles. Le filetage assure une fixation stable, tandis que la forme du crochet permet un accrochage facile et sécurisé.

Points forts des crochets filetés M6

Les crochets filetés M6 de Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Conçus pour des applications professionnelles, ils offrent une excellente résistance à la traction et à la corrosion. Leur filetage précis assure une fixation sécurisée et durable, idéale pour les environnements exigeants.

Caractéristiques importantes des crochets filetés M6

Les crochets filetés M6 sont généralement fabriqués en acier inoxydable ou en acier galvanisé, garantissant une protection optimale contre la rouille. Ils sont disponibles en différentes longueurs, allant de 30 mm à 100 mm, pour s'adapter à divers besoins d'installation. Ces crochets respectent souvent les normes DIN 580, assurant une qualité et une sécurité conformes aux standards industriels. Ils sont disponibles en finitions argentées ou noires pour s'harmoniser avec l'environnement d'utilisation.

Domaines d'applications courants des crochets filetés M6

Les crochets filetés M6 sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie mécanique, et de l'installation électrique. Ils servent à fixer des câbles, des chaînes, ou des équipements légers sur des structures métalliques ou en béton. Ces produits sont également adaptés pour des applications maritimes, grâce à leur résistance à la corrosion.

Conseils d'utilisation des crochets filetés M6

Lors de l'installation des crochets filetés M6, il est conseillé de vérifier que le support est adapté à la charge prévue pour éviter tout risque de défaillance. Utilisez des outils appropriés pour assurer un serrage optimal sans endommager le filetage. Pour des applications en extérieur, privilégiez les versions en acier inoxydable pour une durabilité accrue. Enfin, respectez les recommandations de charge maximale pour garantir la sécurité de l'installation.