Circlips en inox : sécurisez efficacement vos assemblages mécaniques
Les circlips en inox sont des anneaux métalliques utilisés pour sécuriser des composants sur un arbre ou dans un alésage. Fabriqués en acier inoxydable, ils offrent une résistance élevée à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour des applications industrielles exigeantes. Disponibles en versions internes et externes, ils sont conçus pour être insérés dans des rainures préformées, assurant ainsi un maintien efficace des pièces en place. Utilisés dans divers secteurs tels que l'automobile, l'aéronautique et la machinerie, les circlips en inox garantissent une fixation durable et fiable.
Points forts des circlips en inox
Les circlips en inox de Würth sont réputés pour leur durabilité et leur résistance à la corrosion. Ils offrent une solution fiable pour maintenir les composants mécaniques en place, même dans des environnements difficiles. Grâce à leur fabrication en acier inoxydable de haute qualité, ces circlips garantissent une longue durée de vie et une performance optimale.
Caractéristiques importantes des circlips en inox
Les circlips en inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 50 mm de diamètre. Ils sont fabriqués en acier inoxydable AISI 302, assurant une excellente résistance à la corrosion. Disponibles en finition mate ou polie, ces circlips respectent les normes DIN 471 et DIN 472, garantissant une compatibilité et une qualité conformes aux standards industriels.
Domaines d'applications courants des circlips en inox
Les circlips en inox sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et la fabrication de machines. Ils sont essentiels dans les assemblages mécaniques où la fiabilité et la résistance à la corrosion sont primordiales. Ces produits sont également utilisés dans les équipements marins et les installations industrielles exposées à des conditions climatiques extrêmes.
Conseils d'utilisation des circlips en inox
Pour garantir une installation correcte, utilisez des pinces spécifiques pour circlips afin d'éviter d'endommager le produit. Assurez-vous que la rainure où le circlip sera installé est propre et exempte de débris. Vérifiez que le circlip est bien positionné dans la rainure pour éviter tout désengagement accidentel. Pour des performances optimales, choisissez toujours la taille de circlip correspondant précisément à l'application prévue.