VIS M10 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 63 vis M10 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M10 pas 300 sont des fixations mécaniques essentielles dans l'industrie, conçues pour assembler des pièces avec précision. Dotées d'un diamètre de 10 mm et d'un pas de filetage de 3,00 mm, elles garantissent une connexion robuste et fiable. Ces vis sont idéales pour les applications nécessitant une résistance élevée et une tolérance précise, notamment dans les secteurs de la construction, de la mécanique et de l'automobile. Leur conception permet une transmission efficace des charges et une résistance à l'usure, assurant une durabilité accrue dans des environnements exigeants. Disponibles en divers matériaux, elles offrent une adaptation à différents besoins techniques, assurant une sécurité optimale et une performance constante dans les installations professionnelles.