COLLE POUR ABS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 colle pour ABS pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Caoutchouc naturel polychloroprène, Caoutchouc synthétique, Copolymères acryliques,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 50 ml, 23 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter

La colle pour ABS est un adhésif spécialement conçu pour la jonction de pièces en acrylonitrile butadiène styrène, un plastique couramment utilisé dans l'industrie et la fabrication de composants électroniques, d'automobiles, et d'objets du quotidien. La principale force de la colle pour ABS réside dans sa capacité à créer des assemblages solides et durables, résistants aux impacts, aux variations de température et aux produits chimiques. Elle est donc particulièrement adaptée à des applications exigeantes où la fiabilité de l'assemblage est cruciale. En outre, cette colle assure une finition propre et esthétique, sans traces ni excédents, ce qui la rend idéale pour les projets nécessitant une attention particulière aux détails visuels. La colle pour ABS trouve ainsi sa place dans des domaines variés, allant de la réparation d'éléments plastiques à la création de prototypes et de modèles réduits, en passant par la construction de petits appareils électroménagers.