KIT D'AMÉNAGEMENT UTILITAIRE POUR CITROEN JUMPY

Aménagement utilitaire ORSYmobil


Découvrez nos différents types d'aménagements pour véhicules utilitaires de type Citroën Jumpy. Cliquez sur la bannière ci-dessus pour obtenir la visite du spécialiste ORSYmobil de votre région. Ce dernier sera en mesure de vous conseiller sur l'aménagement le plus adapté à votre Citroën Jumpy.


Simplifiez votre travail au quotidien avec ORSYmobil

Chez ORSYmobil, notre priorité est d’améliorer les conditions de travail de nos clients, notamment dans leurs véhicules utilitaires. Explorez notre gamme de produits spécialement conçus pour optimiser l’aménagement de votre véhicule et améliorer votre quotidien professionnel.


Toute l’équipe ORSYmobil vous accompagne dans la réalisation de votre projet d’aménagement de votre Citroën Jumpy sur-mesure. Nos spécialistes réalisent un plan 3D du projet et se déplacent dans toute la France avec leur véhicule de démonstration. Ce sont des produits 100 % Würth, fabriqués dans une usine du Groupe Würth en Allemagne.


Le montage de l'aménagement peut être effectué sur place par notre équipe de techniciens qualifiés ou dans l'atelier de l'un de nos partenaires carrossiers. Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit votre domaine d’activité, les aménagements de véhicules utilitaires ORSYmobil s’adaptent à tous les métiers, tous les véhicules et tous les budgets.




Quels types d’aménagements pour votre Citroën Jumpy ?

ORSYmobil propose une gamme complète d’aménagements pour les véhicules utilitaires comme le Citroën Jumpy. Voici quelques exemples d’aménagements disponibles :

  • Étagères et tiroirs : pour optimiser le rangement et l’organisation de votre matériel. 
  • Bacs de stockage : pour un accès facile et rapide aux petits outils et consommables (vis, écrous, rondelles...).
  • Planchers et habillages de parois : pour protéger l’intérieur de votre véhicule, ranger du matétiel sous le plancher et faciliter le nettoyage.
  • Systèmes d’arrimage : pour sécuriser le transport de votre équipement et éviter les déplacements pendant la conduite.
  • Sécurisation du véhicule : les serrures anti-vol permettent de protéger le matériel transporté et le véhicule en lui-même
  • Accès au véhicule : les marche-pieds et les rampes d'accès facilitent la montée dans le véhicule.
  • Transport d'objets volumineux : vous transportez sans doute des échelles ou des tubes, nos équipements permettent de sécuriser ces produits.
  • Hygiène des professionnels : bobines d'essuyage et stations de lavage des mains vous permettent de vous nettoyer les mains sans point d'eau.


Echangeons sur votre projet d'aménagement

Pour toute information ou pour créer votre projet personnalisé en 3D avec nos experts, cliquez sur ‘Contacter un expert’ et découvrez une solution sur mesure qui transformera votre espace de travail pour plus d’efficacité :





La solution ORSYmobil : découvrez les produits phares

Filter




Optimisez votre espace de travail mobile avec les aménagements professionnels pour Citroën Jumpy

L'aménagement professionnel pour utilitaire Citroën Jumpy est conçu pour transformer votre véhicule en un espace de travail mobile efficace et organisé. Que vous soyez artisan, technicien ou entrepreneur, ces solutions d'aménagement vous permettent de maximiser l'espace de votre Jumpy, d'améliorer votre productivité et de garantir la sécurité de vos outils et matériaux lors de vos déplacements. En choisissant un aménagement adapté, vous bénéficiez d'une organisation optimisée, d'un accès facile à vos équipements et d'une image professionnelle renforcée auprès de vos clients.

Les points forts des aménagements utilitaires ORSYmobil

Les aménagements utilitaires ORSYmobil pour le Citroën Jumpy se distinguent par leur modularité et leur robustesse. Conçus pour s'adapter parfaitement aux dimensions du Jumpy, ces aménagements offrent une flexibilité inégalée, permettant de configurer l'espace selon vos besoins spécifiques. Les matériaux utilisés sont durables et résistants, garantissant une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation intensives. De plus, le système ORSYmobil est conçu pour être facilement ajustable, vous permettant de réorganiser votre espace de travail à mesure que vos besoins évoluent.

Exemples typiques d'aménagement d'utilitaire proposés

Pour le Citroën Jumpy, plusieurs solutions d'aménagement sont disponibles pour répondre aux exigences des professionnels. Parmi les options populaires, on trouve les étagères modulaires, idéales pour le stockage d'outils et de petites pièces. Les tiroirs coulissants permettent un accès rapide et sécurisé à vos équipements, tandis que les systèmes de fixation garantissent la stabilité de vos charges pendant le transport. Les panneaux perforés pour accrocher des outils et les compartiments spécifiques pour les équipements de sécurité sont également très recherchés par les professionnels.

Domaines d'applications courants de ce type de produits

Les aménagements pour le Citroën Jumpy sont utilisés dans une variété de secteurs professionnels. Les artisans, tels que les électriciens, plombiers et menuisiers, apprécient particulièrement la capacité de ces aménagements à organiser efficacement leurs outils. Les techniciens de maintenance et de réparation bénéficient également de ces solutions pour transporter leur matériel en toute sécurité. Enfin, les entreprises de livraison et de logistique utilisent ces aménagements pour optimiser le chargement et le déchargement de marchandises.

Conseils d'utilisation des aménagements d'utilitaire

Pour tirer le meilleur parti de votre aménagement de Citroën Jumpy, il est conseillé de planifier soigneusement la disposition de votre espace de travail. Identifiez les outils et équipements que vous utilisez le plus souvent et placez-les à portée de main. Assurez-vous que les charges lourdes sont bien fixées pour éviter tout déplacement pendant le transport. Enfin, effectuez régulièrement un inventaire de votre matériel pour maintenir l'ordre et l'efficacité de votre espace de travail.

Caractéristiques courantes du Citroën Jumpy : un utilitaire polyvalent et performant

Le Citroën Jumpy se distingue par ses caractéristiques techniques impressionnantes, adaptées aux besoins des professionnels. Disponible en plusieurs motorisations, dont des versions diesel et électriques, le Jumpy propose une gamme de puissances pour répondre à vos exigences de performance. Les différentes versions incluent des longueurs allant de 4,6 à 5,3 mètres et des hauteurs variant de 1,9 à 2,5 mètres. Le Jumpy offre une capacité de remorquage pouvant atteindre 2 500 kg, un volume utile allant jusqu'à 6,6 m³ et une charge utile maximale de 1 400 kg. Sa consommation mixte est optimisée pour réduire les coûts d'exploitation, faisant de ce véhicule un choix économique et écologique pour les professionnels.

Questions fréquentes

Considérations techniques générales

À quels métiers le kit aménagement Citroën Jumpy ORSYmobil est-il destiné ?

Le kit est conçu pour des professionnels tels que plombiers, électriciens, dépanneurs ou couvreurs. Il permet de transformer l’utilitaire en espace de travail mobile optimisé, en intégrant étagères, tiroirs, bacs de stockage, planchers, systèmes d’arrimage pour un usage spécifique au métier concerné.

Quelles caractéristiques structurelles du Citroën Jumpy influencent le choix d’un aménagement ?

Les versions du Jumpy se déclinent en longueurs (XS / M / XL), hauteurs de toit H1 et hauteurs d’empattement variables (ex : 2 925 à 3 275 mm pour certaines versions). Ces dimensions déterminent le volume utile, l’espace disponible pour les modules d’aménagement et la compatibilité des accessoires.

De quels matériaux sont composés les modules ORSYmobil pour Jumpy ?

Les modules sont principalement fabriqués en acier avec revêtement par poudre (anti-corrosion) pour les éléments porteurs ou les structures métalliques, et panneaux de matériaux composites ou stratifiés pour les étagères et contreplaqués pour planchers. Les surfaces utilitaires sont souvent traitées pour résister à l’usure.

Quelle charge utile et quel poids additionnel prévoir avec un aménagement complet ?

Le poids supplémentaire dépend du nombre de modules, de la quantité d’outillage et des matériaux. Les produits comme les double-planchers ou étagères en acier alourdissent notablement. Il est essentiel de ne pas dépasser la charge utile maximale du véhicule, décrite par le constructeur, notamment si on ajoute module bloc ou plancher renforcé.

Installation et compatibilité

Comment s’effectue le montage des modules dans le Jumpy ?

Le montage peut être effectué par les techniciens ORSYmobil, dans l’atelier ou directement sur site. Les modules sont prévu pour être fixés aux points d’ancrage du plancher, à l’aide de vis galvanisées ou zinguées et de kits de fixation adaptés, afin de garantir stabilité et sécurité.

Peut-on moduler l’intérieur selon l’usage quotidien ?

Oui. ORSYmobil propose des modules modulaires tels que étagères, tiroirs, bacs adaptables. Le système permet d’ajouter ou retirer des éléments en fonction des besoins (ex : jours de chantier vs jour sans matériel lourd).

Le kit est-il compatible avec toutes les versions du Jumpy ?

Les aménagements sont conçus pour les versions utilitaires du Citroën Jumpy, à partir de certaines années selon type L1, L2 ou L3, et hauteurs de toit H1. Il convient de vérifier modèle, empattement, et présence de rangées de sièges arrière pour ajuster les modules.

Fonctionnalité et ergonomie

Quels rangement pour outillage et pièces volumineuses ?

Les kits intègrent des bacs de stockage pour pièces et consommables, étagères à rebords, tiroirs modulables et planchers compartimentés. Les éléments sont conçus pour un accès rapide, une organisation claire, et une capacité de charge répartie pour éviter les surcharges latérales ou arrière.

Comment sécuriser le transport des charges dans le véhicule ?

Les aménagements incluent des systèmes d’arrimage solides – rails, sangles, verrouillage métal –, modules renforcés et structures en acier revêtu. Les accessoires s’ancrent sur les points d’attache existants du plancher ou des structures internes du châssis pour limiter déplacements.

Quel espace libre après aménagement pour mobilité intérieure ?

Le volume disponible dépend de la configuration (longueur, hauteur, type de module). Un plancher relevable ou double-plancher permet de maximiser la capacité de stockage sous le sol, tandis que des étagères murales doivent tenir compte de la largeur intérieure du Jumpy pour ne pas gêner le passage latéral.

Résistance et durée de vie

Comment les matériaux résistent-ils aux conditions de chantier ?

Grâce à l’usage d’acier peint ou revêtu, de panneaux stratifiés ou composés haute densité, l’aménagement résiste à l’humidité, aux chocs et aux variations de température. Les joints et fixations sont conçus pour limiter les vibrations, et les surfaces de sol spécialement traitées pour une résistance élevée à l’abrasion.

Quel entretien prévoir pour garantir longévité ?

Inspecter régulièrement les fixations, nettoyer les surfaces stratifiées avec des produits non abrasifs, lubrifier les glissières des tiroirs si présentes, vérifier l’absence de corrosion sur les parties métalliques zinguées ou galvanisées. Rééquilibrer les charges pour éviter la fatigue structurelle.

Optimisation du flux de travail

Comment disposer les modules selon la fréquence d’utilisation des outils ?

Placer les outils les plus utilisés à hauteur de main via modules latéraux ou tiroirs supérieurs. Les zones arrière ou sous plancher pour stockage d’outils rarement employés. Cette logique réduit les temps d’accès sur chantier.

Quelle configuration pour transporter des objets longs (échelles, tubes) ?

Prévoir un module dorsal ou latéral long, ou utilitaire de fixation sur toit. ORSYmobil propose des rails et systèmes d’arrimage de longues pièces. Ces accessoires doivent être compatibles avec le toit ou la galerie, et fixés selon les recommandations constructeur.aginator