ANNEAU DE LEVAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 30 anneau de levage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de levage avec diverses capacités de charge : 1200 kg, 140 kg, 1800 kg,..., de normes DIN 580, 582}, de types : Anneau de levage mâle, Anneau de levage femelle, Anneau, crochet et support de levage,..., de matières diverses : Acier, Acier cémenté, 1.1141, C15E, Acier inoxydable A2,... et proposés dans de nombreuses diamètres : M12, M16, M20,....
Filter



Anneaux de levage : accrochez et manutentionnez vos charges en toute sécurité

Les anneaux de levage sont des points d'accroche vissés ou soudés sur une charge, qui permettent de la soulever avec une élingue, une chaîne ou un crochet. On distingue les anneaux mâles (DIN 580), qui se vissent dans un taraudage, les anneaux femelles (DIN 582), qui reçoivent une tige filetée, les anneaux à souder et les modèles pivotants ou articulés. Ils sont fabriqués en acier forgé ou en inox, avec une charge maximale d'utilisation clairement définie. Les mécaniciens, les métalliers, les manutentionnaires, les installateurs de machines et les charpentiers s'en servent pour lever des moteurs, des moules, des machines ou des pièces lourdes.


La petite anecdote sur ce type de produits

Un anneau de levage est conçu pour travailler dans son axe de vissage. Une traction latérale ou inclinée réduit fortement la charge qu'il peut supporter, d'où les tableaux de réduction de charge selon l'angle d'élingage, avec par exemple des plages de 0-45° et de 45-60°. Pour répondre à ce problème, les fabricants ont développé des anneaux pivotants à 360°, articulés ou montés sur roulement à billes, qui s'alignent automatiquement avec la direction de la traction. Les anneaux à tête triple, les versions haute résistance (classes 8, 10) et les anneaux alignables ont également élargi les possibilités de levage, tout en renforçant la sécurité des opérations de manutention.


Les points forts de ce type de produits

  • Points d'accroche fiables, avec une charge maximale d'utilisation précisée pour chaque référence
  • Modèles pivotants à 360° pour absorber les changements de direction de la charge
  • Versions inox A2 et A4 pour les milieux humides et agressifs
  • Modèles à souder, pour une fixation permanente sur une structure métallique
  • Gamme étendue de filetages, du M6 aux grandes dimensions

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Filetages : de M6 à M64 selon la norme et la matière
  • Capacité de charge : de 0,3 t à 9 t selon le diamètre et la version
  • Normes : DIN 580 (anneau mâle), DIN 582 (anneau femelle)
  • Matières : acier C15E forgé, acier haute résistance GK8, GK10 et FK8, FK10, inox A2 ou A4
  • Finitions : brut, zingué, peint (rouge pour certaines classes 8.8)
  • Dimensions de l'œil : diamètre intérieur de 20 à 100 mm, selon la capacité de levage
  • Capacité en élingage incliné : jusqu'à 14 000 kg à 0-45° selon les références
  • Accessoires : rondelles, écrous WN-810, clés dédiées et vis ASSY pour le bois

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Levage de moteurs, de machines et d'équipements en atelier
  • Manutention de moules, de pièces forgées ou de fabrications en métallerie
  • Mise en place de structures préfabriquées ou de composants de charpente
  • Transport sécurisé de pièces de bois avec les vis d'ancrage ASSY
  • Installations nécessitant un point d'accroche amovible ou permanent

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une capacité supérieure au poids de la charge, en tenant compte de l'angle d'élingage
  • Visser l'anneau à fond, jusqu'au contact complet de la surface d'appui
  • Respecter la longueur de filetage et la profondeur de taraudage préconisées
  • Contrôler avant chaque usage l'absence de fissure, de déformation et de corrosion
  • Ne jamais dépasser la charge maximale d'utilisation et ne jamais soulever de personne

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'anneau Norme / désignation Filetage Matière Capacité de charge Domaine d'application
Anneau mâle DIN 580 M6 à M64 Acier C15E, zingué ou brut Selon diamètre Levage dans un taraudage
Anneau mâle inox DIN 580 M6 à M24 Inox A2 ou A4 forgé Selon diamètre Milieux humides ou agressifs
Anneau femelle DIN 582 M6 à M56 Acier C15E, zingué, inox A2 ou A4 Selon diamètre Levage sur tige filetée
Anneau mâle pivotant 360° HQ M8 à M20 Acier brut 0,3 à 2,5 t Traction non axiale, levage souple
Anneau articulé à émerillon Étrier M8 à M36 Acier brut 0,5 à 7 t Levage de charges lourdes
Anneau haute résistance GK8, GK10, FK8, FK10 M8 à M42 Acier haute résistance 0,3 à 9 t Manutention industrielle intensive
Anneau à souder FK10 - Acier brut 4 t (FK10) Point d'accroche permanent sur structure





Questions fréquentes

Présentation et caractéristiques

Qu'est-ce qu'un anneau de levage et quelles sont ses applications principales ?

Un anneau de levage est un dispositif métallique conçu pour le levage, la manutention et le déplacement sécurisé de charges lourdes dans les secteurs industriels, construction et logistique. Il permet de fixer une charge à une grue ou un palan pour la soulever ou la déplacer. Les anneaux de levage sont utilisés sur des charges telles que poutres, machines, conteneurs ou composants en bois, en intérieur comme en extérieur.

Quels types d'anneaux de levage propose Würth ?

Würth propose principalement deux types : les anneaux de levage à visser (exemple DIN 580 mâle et DIN 582 femelle), qui sont démontables et polyvalents, et les anneaux de levage à souder, destinés à une installation permanente sur la structure. Des modèles articulés et pivotants à 360° sont également disponibles pour améliorer la manœuvrabilité des charges.

Quels matériaux composent les anneaux de levage Würth ?

Les anneaux de levage Würth sont fabriqués principalement en acier zingué ou galvanisé pour la résistance à la corrosion et à l'usure. Des modèles en acier inoxydable A2 ou A4 sont proposés pour des applications en milieux agressifs comme le secteur maritime ou chimique.

Quelle est la différence entre un anneau de levage mâle DIN 580 et un anneau femelle DIN 582 ?

L'anneau mâle DIN 580 est un dispositif vissé sur un trou taraudé, avec une tête anneau permettant le levage. L'anneau femelle DIN 582 est une vis à œillet équipée d’un filetage externe, qui se visse dans un écrou ou une pièce adaptée. Le mâle est souvent utilisé sur des équipements fixes tandis que le femelle est plus polyvalent et mobile.

Quelles sont les capacités de charge courantes des anneaux de levage Würth ?

Les anneaux Würth couvrent une large plage de capacités, allant de quelques centaines de kilogrammes (par exemple 230 à 340 kg pour certains modèles DIN 582 en acier zingué ou inox) jusqu'à plusieurs tonnes (plus de 15 tonnes pour des anneaux à souder haute résistance). Il est impératif de choisir l'anneau dimensionné spécifiquement à la charge à lever, en respectant les normes en vigueur.

Utilisation et sécurité

Comment installer correctement un anneau de levage à visser ?

L’installation d’un anneau à visser doit respecter un taraudage métrique conforme à la norme (ex : DIN 580, DIN 582). Le filetage doit être propre et complet, l’anneau vissé entièrement à la main puis serré à l’outil selon le couple recommandé, sans forcer ni dépasser les spécifications. Il est essentiel de vérifier l’absence de défauts et que l’anneau puisse pivoter librement pour répartir les efforts.

Quelles précautions lors de l’utilisation d’un anneau de levage à souder ?

L’anneau à souder nécessite une fixation permanente par soudure sur une surface adaptée, réalisée par un professionnel qualifié. La soudure doit garantir la résistance mécanique nécessaire sans déformation ni fragilisation du matériau. Après soudure, il est indispensable de contrôler la solidité et la conformité avant toute utilisation. Ce type d’anneau ne doit pas être démonté ou modifié.

Comment vérifier la sécurité d’un anneau de levage avant chaque utilisation ?

Avant usage, il faut contrôler l’intégrité de l’anneau (absence de fissures, déformations, corrosion excessive), le bon mouvement pivotant si applicable, l’état du filetage et la propreté de la zone de fixation. Vérifier que la charge maximale admissible inscrite sur le produit correspond bien aux besoins de l’opération de levage. Tout doute doit conduire à l’arrêt immédiat de l’utilisation.

Quels risques sont liés à une mauvaise utilisation d’un anneau de levage ?

Une utilisation inadéquate peut provoquer rupture de l’anneau, chute de la charge, blessure grave ou dommage matériel. Les risques principaux incluent surcharge, erreur d’orientation de la charge, filetage mal engagé, absence d’inspection régulière ou modification non autorisée. Respecter les normes et règles de sécurité est impératif pour prévenir ces dangers.

Comment l’anneau de levage répartit-il la charge ?

L’anneau de levage est conçu pour répartir uniformément la charge sur sa structure, notamment grâce à une conception pivotante ou articulée qui suit l’orientation de la traction. Cela évite les points de concentration de contraintes pouvant générer fissures ou déformation, garantissant ainsi une manipulation sécurisée même en cas d’efforts multidirectionnels.

Choix et maintenance

Quels critères techniques prendre en compte pour choisir un anneau de levage ?

Le choix porte sur la capacité de charge requise, le type d’application (levage unique, pivotant, multidirectionnel), le matériau adapté à l’environnement (acier zingué, galvanisé, inox), le diamètre de filetage compatible avec l’équipement, et la possibilité d’articulation. La norme de référence et la certification doivent être vérifiées afin d’assurer la conformité.

Peut-on utiliser un anneau de levage en environnement extérieur ou agressif ?

Oui, certains anneaux sont spécifiquement conçus pour résister à la corrosion en milieux extérieurs ou agressifs. Les modèles en acier inoxydable A2/A4 assurent une excellente résistance à l’humidité, aux agents chimiques ou marins, tandis que l’acier zingué ou galvanisé offre une protection adaptée pour des conditions moins extrêmes.

Comment entretenir un anneau de levage Würth ?

L’entretien consiste en une inspection visuelle régulière, un nettoyage pour éliminer poussières et résidus corrosifs, la lubrification des parties pivotantes pour éviter le grippage, et la vérification du serrage des fixations. Aucun assemblage ou adaptation non conforme ne doit être effectué afin de préserver l’intégrité mécanique.

Existe-t-il des anneaux de levage pivotants et quels sont leurs avantages ?

Oui, Würth propose des anneaux pivotants à 360° articulés. Ces dispositifs permettent une plus grande liberté de mouvement et d’orientation pendant le levage, offrant une meilleure adaptabilité aux charges inclinées ou rotatives. Cela améliore la sécurité et réduit les contraintes mécaniques sur l’équipement.

Comment s’assurer que le filetage de l’anneau est compatible avec mon équipement ?

Les anneaux Würth utilisent des filetages métriques conformes aux normes DIN. Il faut mesurer précisément le diamètre, le pas et la longueur du filetage exigés par l’équipement et choisir un anneau avec ces caractéristiques exactes. Cette compatibilité garantit un montage sûr et une bonne répartition des forces.