JOINT TORIQUE 13 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 joint torique 13 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints toriques de différents types, différents diamètres : 1.78 mm, 1.8 mm, 10.3 mm,..., conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : NBR (caoutchouc nitrile-butadiène), Perbunan / Brut}.
Filter
Le joint torique 13 mm est un élément essentiel dans de nombreux secteurs industriels grâce à sa capacité à fournir une étanchéité fiable dans une large gamme d'applications. Parfaitement adapté pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, le joint torique 13 mm trouve également sa place dans les domaines de l'automobile, de l'aéronautique et de la plomberie. Sa résistance aux températures élevées et à divers produits chimiques le rend indispensable pour garantir l'intégrité et la sécurité des assemblages. En plus, le joint torique 13 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa durabilité, offrant ainsi une solution économique et efficace pour prévenir les fuites et maintenir les performances des équipements.