CLOU ET POINTE SANS TÊTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 clou sans tête pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Aluminium,... et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes et longueurs : 18 mm, 12 mm, 15 mm,....
Filter


Clou sans tête : fixez discrètement et solidement vos structures en menuiserie

Un clou sans tête est un type de fixation métallique utilisé dans les travaux de menuiserie et d'ébénisterie. Il est conçu pour être enfoncé dans le bois de manière à ce que sa tête soit invisible, offrant ainsi une finition esthétique et lisse. Sa discrétion le rend idéal pour les applications où l'apparence est primordiale, comme la fixation de moulures, de plinthes ou d'autres éléments décoratifs. Les clous sans tête assurent une fixation solide tout en minimisant les dommages visibles sur la surface du matériau.


Les points forts des clous sans tête

Les clous sans tête se distinguent par leur discrétion et leur capacité à se fondre dans le matériau, offrant ainsi une finition lisse et homogène. Ils sont particulièrement appréciés pour leur facilité d'utilisation et leur polyvalence, permettant une installation rapide et efficace. De plus, leur absence de tête visible réduit le besoin de masticage ou de ponçage supplémentaire, ce qui économise du temps et des efforts.


Les caractéristiques importantes des clous sans tête

Les clous sans tête sont disponibles dans une variété de dimensions pour s'adapter à différents besoins professionnels. Les longueurs courantes varient généralement de 20 mm à 50 mm, avec des diamètres adaptés pour garantir une fixation solide. Ils sont souvent fabriqués en acier galvanisé pour une résistance accrue à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.


  • Clous et pointes sans tête conçus pour des fixations invisibles, notamment en finition esthétique de moulures, cadres, frises, verrerie et boiserie
  • Disponibles en plusieurs matières : acier, acier inoxydable A2, cuivre, aluminium
  • Finitions variées : zingué brillant, bleuté à bleuté irisé, acier zingué avec revêtement de 5 µm
  • Forme de tête plate ou totalement sans tête permettant une fixation discrète et soignée
  • Diamètres et longueurs adaptés à des usages précis, comme les pointes sans tête 1,3 x 18 mm pour la fixation de plaques de verre
  • Produit adapté à une utilisation en classe de service 3 selon Eurocode 5 pour les modèles inox A2
  • Les finettes inox A2 très fines (0,6 mm) conviennent pour des fixations invisibles et durables, notamment pour cadres et moulures
  • Les pointes acier zingué série BE offrent une fixation invisible très résistante et durable pour les applications de finition


Tableau comparatif des clous et pointes sans tête Würth

Produit Matière Finition Forme de tête Usage / Particularités
Pointes finettes Stanox série AL Cuivre Brut Tête plate Cadres et décorations, finition
Pointes sans tête 1,3x18 Acier Brut Sans tête Fixation plaques de verre, se noyant dans le mastic
Finettes inox A2 0,6 mm Acier inoxydable A2 Brut inox Sans tête Moulures, frises, cadres, fixation invisible, classe 3 Eurocode 5
Pointes acier zingué sans tête série GA Acier Zingué 5 µm, brillant/bleuté Sans tête Moulure, verrerie, boiserie, fixation discrète
Pointes acier zingué sans tête série BE Acier Zingué 5 µm, brillant Sans tête Fixation invisible, durable esthétique

Les domaines d'applications courants des clous sans tête

Les clous sans tête sont principalement utilisés dans les travaux de menuiserie et d'ébénisterie, où l'esthétique est primordiale. Ils sont parfaits pour fixer des moulures, des plinthes, des cadres ou des lambris, garantissant une fixation solide sans compromettre l'apparence. Ils sont également utilisés dans la fabrication de meubles et la pose de parquets, où une finition lisse et sans défaut est essentielle.


Les conseils d'utilisation des clous sans tête

Pour optimiser l'utilisation des clous sans tête, il est conseillé d'utiliser un marteau ou un cloueur pneumatique adapté à leur taille, afin d'assurer une insertion précise et sans dommage pour le matériau. Il est également important de choisir la longueur de clou appropriée en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler, pour garantir une fixation sécurisée. Enfin, pour un résultat optimal, il est recommandé de tester la fixation sur une chute de matériau avant de procéder à l'installation définitive.