CLOU ET POINTE POUR OSSATURE BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 clou pour ossature bois pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Acier inoxydable A2 et finitions : Galvanisé à chaud, Zingué, formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 6.5 mm, 2.3 mm, 6 mm et longueurs : 50 mm, 55 mm, 63 mm,....
Filter


Les clous pour ossature bois sont conçus spécifiquement pour offrir une résistance et une fiabilité maximales dans la construction d'ossatures en bois. Grâce à leur fabrication soignée, ils assurent une fixation solide et durable, ce qui est essentiel pour la stabilité et la sécurité des structures en bois. Les clous pour ossature bois sont utilisés dans une variété de domaines d'application, notamment dans la construction résidentielle, la charpente, et les projets de rénovation où la robustesse de l'assemblage est primordiale. Leur conception optimisée permet une pénétration aisée et une rétention améliorée dans le bois, réduisant ainsi le risque de fissures ou de déformations. Les clous pour ossature bois sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant à garantir la qualité et la durabilité de leurs constructions en bois.