SCIE CLOCHE / TRÉPAN DIAMÈTRE 70 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Scie cloche diamètre 70 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 20 mm, 25 mm,..., différentes matières : Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS et différents nombres de dents : 10 PCS, 11 PCS, 114 PCS,... pour convenir à différents types d'application.
Filter
La scie cloche (ou trépan) de diamètre 70 mm se distingue par sa précision et sa polyvalence, ce qui en fait un outil de coupe dans divers domaines d'applications, notamment dans l'installation électrique et la plomberie. Grâce à son diamètre de 70 mm, elle permet de réaliser des trous nets et parfaitement circulaires dans une grande variété de matériaux, comme le bois, le plastique, et même certains métaux, offrant ainsi une solution efficace pour l'encastrement des spots ou le passage des tuyauteries. La scie cloche 70 mm est également appréciée pour sa facilité d'utilisation et sa compatibilité avec de nombreux types de perceuses, ce qui garantit une adaptabilité exceptionnelle aux besoins spécifiques de chaque projet.