TARAUD M7X150
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud M7x150 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : [diametre-enum], de longueurs multiples : 100 mm, 102 mm, 104 mm,..., de finitions diverses : Brut et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte.
Filter
Le taraud M7x150 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique pour la création de filetages internes précis. Ce type de taraud est particulièrement adapté pour les travaux sur des matériaux métalliques, offrant une grande résistance et durabilité. Le taraud M7x150 permet d'effectuer des tâches de maintenance et de réparation dans diverses industries, incluant l'automobile et la fabrication de machines. Son utilisation assure une excellente finition des filetages, ce qui est crucial pour garantir l'assemblage correct et sécurisé des composants mécaniques. Concrètement, le taraud M7x150 est un outil professionnel qui répond aux exigences de qualité et de précision nécessaires pour des applications industrielles complexes.