COLLIER DE FIXATION M10

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Collier de fixation M10 pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Tôle d'acier, Acier inoxydable A4, 1.4401,... et finitions : Zingué, Brut, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes,..., convenant pour des diamètres de tuyau, types de collier : Colliers de fixation, Installation d'extincteur automatique, Tuyau pour climatisation/pompe à chaleur et longueurs : 147 mm, 160 mm, 183 mm,....

Filter


Collier de fixation M10 : sécurisez solidement vos installations professionnelles

Un collier de fixation M10 est un dispositif utilisé pour sécuriser des tuyaux, câbles ou conduits dans des installations industrielles ou commerciales. Fabriqué en métal ou en plastique, il comporte un filetage M10 permettant une fixation robuste et précise. Les colliers de fixation M10 sont essentiels pour maintenir l'ordre et la sécurité dans les systèmes complexes, en garantissant que les éléments fixés restent en place sous diverses conditions environnementales et mécaniques. Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des infrastructures.