COLLE POUR MEUBLE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 colle pour meuble pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Dispersion de polyacétate de vinyle, Polyuréthane mono-composant, Vinylester, sans styrène, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 1.11 L, 1 L, 442.5 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter


Colle pour meuble : assemblez solidement vos structures en bois

La colle pour meuble est un adhésif spécialement formulé pour assembler et fixer les composants de mobilier en bois ou en matériaux composites. Elle offre une forte résistance aux contraintes mécaniques et aux variations climatiques, garantissant la durabilité et la stabilité des meubles. Utilisée par les professionnels de l'ameublement et de la menuiserie, cette colle assure des joints solides et invisibles, facilitant l'assemblage de pièces complexes ou volumineuses. Sa formulation peut varier pour s'adapter à différents types de bois et exigences techniques.

Points forts de la colle pour meuble Würth

La colle pour meuble Würth est reconnue pour sa qualité professionnelle et sa fiabilité. Elle assure une adhérence optimale et durable, indispensable pour garantir la solidité des assemblages. Sa formule est conçue pour offrir une résistance exceptionnelle aux contraintes mécaniques et aux variations de température, ce qui en fait un choix privilégié pour les professionnels exigeants.

Caractéristiques importantes de la colle pour meuble Würth

Cette colle est disponible dans des contenants variés, adaptés à différents volumes de travail. Elle est formulée à base de résines synthétiques, ce qui lui confère une excellente résistance à l'humidité. Les temps de prise varient généralement entre 5 et 30 minutes, permettant une flexibilité d'utilisation selon les besoins. Elle est souvent incolore après séchage, garantissant un résultat esthétique discret. Conforme aux normes européennes de sécurité et de qualité, elle est sans solvant et respectueuse de l'environnement.

Domaines d'applications courants de la colle pour meuble Würth

La colle pour meuble Würth est idéale pour l'assemblage et la réparation de meubles en bois, qu'il s'agisse de chaises, tables, armoires ou autres mobiliers. Elle est également utilisée dans la fabrication de panneaux composites et pour le collage de placages. Sa polyvalence la rend adaptée à une variété de matériaux, notamment le bois massif, le contreplaqué et les panneaux de particules.

Conseils d'utilisation de la colle pour meuble Würth

Pour un collage optimal, il est recommandé de s'assurer que les surfaces à assembler soient propres, sèches et dépoussiérées. Appliquer la colle uniformément sur l'une des surfaces et presser fermement les pièces ensemble. Maintenir sous pression pendant le temps de prise indiqué pour garantir une adhérence maximale. Éviter l'exposition à l'humidité durant le séchage pour un résultat durable.