CHEVILLE POUR PANNEAU SANDWICH
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 cheville pour panneau sandwich pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres variables : M5/5 mm, M6/6 mm, M8/8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 130 mm, 50 mm,....
La cheville pour panneau sandwich est conçue spécifiquement pour offrir une solution d'ancrage efficace et fiable pour les panneaux sandwich utilisés dans le secteur de la construction. Sa conception innovante permet une installation rapide et facile, garantissant une fixation solide et durable des panneaux sandwich aux structures porteuses. Ce type de cheville est particulièrement apprécié pour son adaptabilité à différents types de matériaux et ses performances exceptionnelles en termes de résistance au cisaillement et à la traction. Elle trouve son application dans divers projets, allant de la construction de bâtiments industriels et commerciaux à l'installation de façades ventilées. La cheville pour panneau sandwich est donc un élément essentiel pour les professionnels cherchant une solution sûre et efficace pour la fixation de panneaux sandwich, assurant ainsi la stabilité et la durabilité des constructions.