BOUCHON D'ÉTANCHÉITÉ DIN 7604

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 bouchon d'étanchéité DIN 7604 pour professionnels.
Filter



DIN 7604 – Bouchons filetés d’étanchéité

La norme DIN 7604 concerne des bouchons filetés utilisés pour fermer des orifices dans des équipements ou circuits. Selon la variante, l’étanchéité peut être assurée par une portée ou un élément de joint associé. La référence complète est importante : elle permet de distinguer le type de filetage, la forme de la tête et les caractéristiques du produit requis pour l’installation.


Compatibilité : identifiez le diamètre et le pas du filetage, la longueur d’engagement, la surface d’appui et le type de joint. Vérifiez la compatibilité du matériau avec le fluide, la pression, la température et le corps recevant le bouchon. Un filetage qui se visse correctement ne garantit pas nécessairement une fermeture étanche.


Montage et contrôle : nettoyez les portées, utilisez le joint ou le moyen d’étanchéité prescrit et serrez au couple recommandé. Évitez le serrage excessif, qui peut endommager le filetage ou déformer la portée. Après installation, contrôlez l’absence de fuite dans les conditions de service et remplacez les éléments détériorés.