FORET BÉTON SDS DE DIAMÈTRE 8 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 15 Foret béton SDS de diamètre 8 mm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du béton avec différents diamètres : 12 mm, 16 mm, 8 mm,... et longueurs : 200 mm, 260 mm, 310 mm,..., de différentes formes, de spirales : 2 PCS, 4 PCS, 3.0 PCS, ainsi que différents types d'emmanchement : Convient pour SDS-plus, Convient pour SDS-max, Queue cylindrique,....
Filter

Le foret béton diamètre 8 mm est un outil essentiel pour la réalisation de travaux de construction et de rénovation. Conçu spécifiquement pour percer avec précision et efficacité dans le béton, ce type de foret est idéal pour l'installation d'ancrages, la fixation de cadres ou la préparation de sites pour des éléments structurels. Le foret béton 8 mm se distingue par sa robustesse et sa capacité à traverser des matériaux durs sans perdre de son tranchant, garantissant ainsi une longue durée de vie et une performance constante. Son utilisation s'étend à divers domaines d'applications, allant de la construction résidentielle à des projets industriels plus vastes, ce qui en fait un outil polyvalent pour les professionnels. Concrètement, Le foret béton diamètre 8 mm est un choix privilégié pour toute tâche nécessitant une perforation précise et durable dans le béton.