FORET À BOIS LONGUEUR 300 MM/30 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Foret à bois longueur 300 mm/30 cm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10 mm, 10.0 mm, 11.0 mm,... et longueurs : 133 mm, 70 mm, 101 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Hexagonal, Convient pour SDS-plus, Cylindrique.
Filter

Le foret à bois de 300 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous profonds et précis dans le bois massif, les panneaux dérivés et certains matériaux tendres. Sa grande longueur permet d’atteindre des zones difficiles d’accès, de traverser des sections épaisses et de faciliter les opérations de pose, d’assemblage ou de passage de câbles et de tiges. Les modèles attendus dans cette catégorie se distinguent par une pointe de centrage pour un guidage net, des arêtes de coupe efficaces, une spirale favorisant l’évacuation des copeaux et une fabrication robuste adaptée aux sollicitations répétées. Selon les besoins, ils peuvent être proposés en différents diamètres pour s’adapter aux fixations, chevilles ou organes d’assemblage. Ces forets sont utilisés dans la charpente, la menuiserie, l’agencement, la fabrication de structures bois ainsi que lors des travaux d’installation en atelier ou sur chantier.