VIS INOX 6X60

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 69 vis inox 6x60 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 6x60 sont des éléments de fixation robustes et résistants, idéales pour une multitude d'applications tant en intérieur qu'en extérieur. Grâce à leur composition en acier inoxydable, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend parfaites pour les environnements humides ou salins, comme les zones côtières ou les installations marines. Leur taille de 6mm de diamètre par 60mm de longueur les rend suffisamment polyvalentes pour être utilisées dans divers projets, allant de la construction de terrasses en bois à la fixation d'éléments métalliques ou plastiques. Leur durabilité et leur capacité à résister aux conditions météorologiques extrêmes les rendent également idéales pour des applications dans le domaine de la construction, de l'automobile, ou encore à domicile nécessitant une fixation fiable et de longue durée.