GOUJON D'ANCRAGE POUR BOIS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 goujon d'ancrage pour bois pour professionnels.
Filter


Goujon d'ancrage pour bois : garantissez des fixations solides et durables dans vos projets de construction

Un goujon d'ancrage pour bois est un dispositif de fixation utilisé pour sécuriser des structures en bois à des surfaces solides, telles que le béton ou l'acier. Conçu pour offrir une résistance et une stabilité accrues, il permet une installation rapide et efficace dans des environnements exigeants. Fabriqué à partir de matériaux robustes, il assure une adhérence optimale et une durabilité prolongée, répondant aux normes industrielles pour des applications professionnelles. Ce type de goujon est essentiel pour garantir la sécurité et la fiabilité des constructions en bois dans divers projets.


Points forts des goujons d'ancrage pour bois

Les goujons d'ancrage pour bois Würth sont conçus pour offrir une fixation robuste et durable dans divers projets professionnels. Leur conception innovante garantit une résistance optimale à la traction et à la compression, assurant ainsi la stabilité des structures en bois. Ces produits se distinguent par leur facilité d'installation, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité sur le chantier. De plus, ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et une résistance aux conditions environnementales difficiles.


Caractéristiques importantes des goujons d'ancrage pour bois

Les goujons d'ancrage pour bois Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 6 mm à 20 mm de diamètre et de 50 mm à 300 mm de longueur, pour s'adapter à différents besoins de fixation. Ils sont fabriqués en acier zingué, inoxydable ou encore galvanisé, offrant une excellente résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Conformes aux normes de sécurité européennes, ces produits garantissent une utilisation fiable et sécurisée.


Domaines d'applications courants des goujons d'ancrage pour bois

Les goujons d'ancrage pour bois Würth sont largement utilisés dans les secteurs de la construction et de la menuiserie. Ils sont idéaux pour fixer des structures en bois telles que des charpentes, des terrasses, des clôtures, et des escaliers. Leur utilisation est également courante dans la fabrication de meubles et d'autres applications nécessitant une fixation solide et durable. Grâce à leur polyvalence, ils conviennent aussi bien pour des projets intérieurs qu'extérieurs.


Conseils d'utilisation des goujons d'ancrage pour bois

Pour garantir une installation optimale des goujons d'ancrage pour bois Würth, il est recommandé de percer un trou de la taille appropriée pour le diamètre du goujon. Assurez-vous que le trou est propre et exempt de débris avant d'insérer le goujon. Utilisez un marteau ou un outil de fixation approprié pour enfoncer le goujon jusqu'à la profondeur souhaitée. Vérifiez régulièrement l'état de la fixation pour assurer une sécurité continue et remplacez les goujons usés ou endommagés si nécessaire.