CHEVILLE À FRAPPER 5X30
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Cheville à frapper 5x30 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Plastique, Nylon (polyamide), Acier / nylon,..., de diamètres variables : 5 mm, 6 mm, 5.5 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 30 mm, 40 mm, 60 mm,....
La cheville à frapper 5x30 est un élément de fixation robuste, conçu pour une installation rapide et efficace dans divers matériaux de construction. Grâce à sa taille optimisée, elle assure une fixation sûre et durable, idéale pour des applications telles que la pose de cadres, la fixation de câbles ou la mise en place de petites étagères. La cheville à frapper 5x30 se distingue par sa facilité d'utilisation, nécessitant simplement un coup de marteau pour être mise en place, ce qui la rend particulièrement adaptée à des projets nécessitant rapidité et précision. Son utilisation est courante aussi bien dans les travaux de rénovation intérieure que dans les installations extérieures, offrant une solution polyvalente pour de nombreux besoins en matière de fixation.
