INSERT FILETÉ M12
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 insert fileté M12 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Tête fraisée, différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 4 mm,... / M10, M12, M4,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier / Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant.
L'insert fileté M12 est une solution robuste et durable pour renforcer et réparer les filetages dans une variété de matériaux, allant des métaux aux plastiques. Grâce à sa conception précise, l'insert fileté M12 assure une fixation solide et fiable, idéale pour des applications dans l'industrie mécanique, l'aéronautique et l'automobile où la résistance et la durabilité sont cruciales. Son installation simple permet une intégration rapide et efficace dans les processus de production, offrant ainsi une amélioration notable de la résistance des assemblages filetés. Le recours à l'insert fileté M12 se traduit par une augmentation de la durée de vie des composants et une réduction des coûts de maintenance, faisant de lui un choix privilégié pour les professionnels cherchant à optimiser la performance et la fiabilité de leurs équipements.