VIS POUR PANNEAUX SANDWICH

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis pour panneaux sandwich pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Hexagonal... dans de nombreuses matières : Bimétal, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale à embase, Tête hexagonale et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage de vis à bois.
Filter


Vis pour panneaux sandwich : fixez solidement vos structures métalliques et isolantes

Les vis pour panneaux sandwich sont des fixations spécialement conçues pour assembler des panneaux sandwich, souvent utilisés dans la construction de bâtiments industriels et commerciaux. Ces vis sont fabriquées pour pénétrer facilement à travers les couches extérieures du panneau, généralement en métal ou en matériau composite, et se fixer solidement dans la structure sous-jacente, telle que l'acier ou le bois. Elles offrent une excellente résistance à la traction et à la corrosion, garantissant ainsi une installation durable et sécurisée dans des environnements variés.

Points forts des vis pour panneaux sandwich

Les vis pour panneaux sandwich de Würth sont conçues pour offrir une fixation robuste et durable, essentielle pour les professionnels exigeant fiabilité et performance. Ces vis sont spécialement développées pour garantir une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. Leur conception permet une excellente résistance aux conditions climatiques et aux variations de température, assurant une tenue parfaite des panneaux au fil du temps.

Caractéristiques importantes des vis pour panneaux sandwich

Les vis pour panneaux sandwich de Würth se déclinent en plusieurs dimensions, généralement comprises entre 4,8 mm et 6,3 mm de diamètre, avec des longueurs pouvant aller de 20 mm à 300 mm pour s'adapter à diverses épaisseurs de panneaux. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué, garantissant une résistance optimale à la corrosion. Disponibles en plusieurs couleurs, elles peuvent s'harmoniser avec les panneaux pour un rendu esthétique discret. Ces vis respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, assurant une utilisation en toute confiance.

Domaines d'applications courants des vis pour panneaux sandwich

Les vis pour panneaux sandwich sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour l'installation de toitures et de façades. Elles sont idéales pour fixer des panneaux isolants dans des bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels. Leur utilisation s'étend également aux structures temporaires et aux bâtiments modulaires, où une fixation rapide et fiable est primordiale.

Conseils d'utilisation des vis pour panneaux sandwich

Pour une utilisation optimale des vis pour panneaux sandwich, il est conseillé de choisir la longueur appropriée en fonction de l'épaisseur du panneau et du support. L'utilisation d'une visseuse adaptée permet d'assurer une installation rapide et précise. Il est important de respecter le couple de serrage recommandé pour éviter tout endommagement des panneaux. Enfin, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état des fixations, surtout dans les environnements soumis à des conditions climatiques extrêmes.