GOUJON D'ANCRAGE M10 X 80
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 goujon d'ancrage M10 x 80 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable, de différentes longueurs : 80 mm, 165 mm, 195 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage M10 x 80 est un élément de fixation robuste conçu pour des applications exigeantes en termes de sécurité et de durabilité. Ce type de goujon d'ancrage se distingue par sa capacité à supporter des charges lourdes, le rendant indispensable dans le secteur de la construction et dans la fixation de structures métalliques. Le goujon d'ancrage M10 x 80 est également prisé pour son installation rapide et efficace, offrant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Grâce à sa conception polyvalente, il est utilisé dans divers domaines tels que le génie civil, les travaux publics et la rénovation de bâtiments, assurant une fixation fiable et de longue durée. Concrètement, le goujon d'ancrage M10 x 80 est une solution de choix pour sécuriser efficacement tout projet de construction.
