JOINT ALIMENTAIRE
Joints alimentaires : assurez l'étanchéité des raccords en agroalimentaire
Les joints alimentaires sont des éléments d'étanchéité destinés aux raccords et réseaux utilisés dans l'agroalimentaire, la boisson, la pharmacie et les installations de process. La gamme comprend des joints SMS, CLAMP et DIN ainsi que des raccords complets à souder avec joint intégré. Les matières disponibles incluent l'EPDM, le caoutchouc nitrile, le silicone, le PTFE et le FKM. Le choix dépend du fluide transporté, de la température, de la pression, du mode de nettoyage et de la géométrie du raccord.
La petite anecdote sur ce type de produits
Dans un raccord sanitaire, l'étanchéité ne repose pas seulement sur la matière du joint. La géométrie, la compression entre les portées et la propreté des surfaces jouent un rôle tout aussi important. Les raccords CLAMP utilisent deux ferrules serrées par un collier autour du joint. Les systèmes SMS et DIN s'appuient sur des dimensions et des profils normalisés, ce qui facilite le remplacement et la maintenance. Une même matière ne convient toutefois pas automatiquement à tous les produits chimiques ni à toutes les températures.
Les points forts de ce type de produits
- Étanchéité fiable des raccords soudés et démontables dans les réseaux de process.
- Large choix de matières pour adapter le joint au fluide et aux conditions de service.
- Compatibilité avec les standards SMS, CLAMP ISO, CLAMP SMS et DIN.
- Raccords complets associant ferrules, éléments à souder, écrou et joint.
- Solutions adaptées aux opérations de nettoyage et de maintenance fréquentes.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- EPDM : matériau courant pour l'eau, certains nettoyants et de nombreux usages agroalimentaires.
- FKM : choix possible lorsque la résistance aux huiles, températures ou produits chimiques est prioritaire.
- PTFE : excellente résistance chimique et plage thermique pouvant atteindre environ -200 à +250 °C selon la référence.
- Silicone : matière souple adaptée à certaines températures et configurations sanitaires.
- Joint en L SMS : épaisseur de 5,5 mm dans la gamme source ; joint CLAMP comprimé entre deux ferrules.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Réseaux de transfert de liquides alimentaires, boissons et produits semi-fluides.
- Installations de production, cuves, pompes, échangeurs et circuits de nettoyage.
- Équipements de transformation agroalimentaire et installations pharmaceutiques.
- Raccordements démontables nécessitant des interventions rapides.
- Remplacement de joints usés lors de la maintenance préventive.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Identifier la norme du raccord et le profil exact avant de commander.
- Choisir la matière selon le fluide, la température, la pression et le nettoyage.
- Nettoyer et inspecter les portées, puis éliminer les dépôts et particules.
- Éviter de vriller le joint au montage et contrôler sa position avant serrage.
- Respecter les procédures d'hygiène, de rinçage et de validation de l'installation.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type | Profil | Matières | Montage | Application |
|---|---|---|---|---|
| Joint en L | SMS | EPDM, silicone, PTFE, FKM | Entre éléments SMS | Raccords sanitaires |
| Joint CLAMP | CLAMP ISO ou SMS | EPDM, FKM, PTFE, silicone | Entre deux ferrules | Réseaux démontables |
| Joint semi-torique | DIN | EPDM, FKM, Perbunan | Dans un raccord DIN | Raccordements normalisés |
| Raccord complet à souder | SMS | Inox 316L et EPDM | Soudage et écrou | Liaison étanche |
| Joint PTFE | Raccords divers | PTFE | Selon géométrie | Fluides agressifs |