Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP
Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP - 1
Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP - 2
Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord complet à souder avec joint norme CLAMP

Pièce à souder avec joint EPDM qui permet de réaliser un raccordement étanche.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions
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
Les pièces en norme CLAMP permettent de passer d'un système dimensionnel à un autre.
Selon la référence, vous retrouverez ici des raccords complets CLAMP SMS ou CLAMP ISO.
Les raccords complets CLAMP sont composés de 3 éléments : 2 ferrules entre lesquelles est inséré un joint (en matière EPDM dans cette gamme), l'ensemble est ensuite intégré dans un collier qui vient serrer les ferrules entre elles.
Le montage par compression du joint entre 2 ferrules permettra d'obtenir un raccordement étanche.
Article ni repris, ni échangé.