DOUILLE 36 MM
Douilles de 36 mm : intervenez sur les fixations mécaniques de forte dimension
Les douilles de 36 mm servent à manœuvrer des écrous et boulons de grand format en mécanique, maintenance industrielle et entretien de véhicules. Les associations produits couvrent des modèles 6 pans et 12 pans, des carrés d’entraînement de 1/2, 3/4 ou 1 pouce et des variantes à chocs. La profondeur, la longueur et la finition déterminent leur adaptation à la fixation et à l’outil. Le carré et la taille sur plat doivent être vérifiés séparément.
La petite anecdote sur ce type de produits
À mesure que le surplat augmente, le couple demandé augmente souvent aussi. Les douilles de grande taille sont donc proposées avec des carrés d’entraînement plus grands, conçus pour transmettre l’effort. Une douille de 36 mm en 1/2 pouce peut convenir à certains montages, mais ne remplace pas une version 3/4 ou 1 pouce lorsque le couple dépasse les capacités de l’outil.
Les points forts de ce type de produits
- Le choix de profils 6 ou 12 pans aide à s’adapter à l’état de la fixation et à l’espace disponible.
- Les différentes tailles d’entraînement couvrent les serrages manuels comme les applications mécanisées.
- Les modèles longs permettent de travailler autour d’obstacles ou sur des goujons.
- Les douilles à chocs existent en version courte ou longue pour les outils d’impact compatibles.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Une douille 1/2 pouce 6 pans courte de 36 mm est documentée avec une longueur de 50 mm ; la version 12 pans correspondante mesure également environ 50 mm.
- Les douilles 3/4 pouce 12 pans courtes de 36 mm ont une profondeur de clé de 28 mm.
- La gamme comprend une douille chromée 1 pouce 12 pans de 36 mm, longue d’environ 65 mm.
- Les modèles à chocs associés couvrent 1/2 et 3/4 pouce, avec une longueur de 48 à 57 mm pour les versions courtes et des versions longues disponibles.
- Le type d’acier et le traitement de surface varient selon que la douille est manuelle ou conçue pour impact.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Maintenance de véhicules lourds, équipements de chantier et machines agricoles.
- Montage et démontage de brides, moyeux et assemblages mécaniques de grande dimension.
- Utilisation avec cliquet, rallonge ou clé à chocs selon le modèle.
- Travaux d’atelier nécessitant un serrage contrôlé sur une fixation de 36 mm.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Vérifier le surplat de la fixation, l’entraînement et le couple admissible de chaque composant.
- Utiliser une douille à chocs avec une clé à chocs et une douille manuelle avec un outil à main.
- Garder la douille bien engagée et l’outil dans l’axe pour limiter l’usure de l’empreinte.
- Ne pas employer de rallonge improvisée ; respecter le couple spécifié par le constructeur.
- Inspecter la douille après choc, fissure ou déformation et la retirer du service si elle est endommagée.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Version 36 mm | Carré | Profil | Dimension repère | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Douille courte manuelle | 1/2 pouce | 6 ou 12 pans | Longueur env. 50 mm | Maintenance générale |
| Douille courte robuste | 3/4 pouce | 12 pans | Profondeur de clé 28 mm | Fixations de grand format |
| Douille métrique chromée | 1 pouce | 12 pans | Longueur env. 65 mm | Assemblages lourds accessibles |
| Douille à chocs | 1/2 ou 3/4 pouce | 6 pans | Longueur env. 48 à 57 mm en version courte | Utilisation avec outil impact |