COUDE LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 coude laiton pour professionnels. Vous retrouverez des coudes en laiton de différents filetage de raccordement : 1 pouce, 1/2 pouce, 1/4 pouce, 3/4 pouce, 3/8 pouce et de différentes longueurs : 50 mm, 57.5 mm, 20 mm,....
Filter
Connecteur coudé pour système de freinage pneumatique PL

Connecteur coudé pour système de freinage pneumatique PL


Installation et dépose de conduites/flexibles rapides et faciles Risques de fuite réduits car moins de composants Conception en laiton anticorrosion Economies grâce à des temps d'installation et de réparation réduits Conforme aux normes internationales DIN, DOT et SAE Médium de fonctionnement : Air comprimé Pression de fonctionnement maximum : Conforme à la norme DIN 74324 Température de fonctionnement : -40 °C* à +100 °C (* à des températures inférieures à +2 °C, contrôler la qualité de l'air) Flexibles : Conforme à la norme DIN 74324 Au-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent" qu'ils soient en acier, en cuivre ou en plastique Par conséquent, toutes les conduites de frein (diamètre 5-16 mm) doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.Connecteurs à vis conformes à DIN 74324 Les connecteurs à vis satisfont aux exigences de la norme Federal Motor Vehicle Safety Standard du Ministère des transports américain (DOT FMVSS 106) et de la Society for Automotive Engineers (SAE J1131) Les connecteurs à vis sont testés par le TÜV et homologués pour une utilisation dans les systèmes de freinage pneumatiques sur les véhicules utilitaires Pour tuyaux en polyamide Ø 6 à 16 mm Pour raccorder les composants dans le système de freinage pneumatique sur les véhicules utilitaires et les systèmes auxiliaires des véhicules utilitaires Union rapide coudée Pour les véhicules utilitaires
Voir la gamme



Coudes en laiton : raccordez et changez la direction de vos réseaux d'eau, d'air et de freinage

Les coudes en laiton sont des raccords courbes, le plus souvent à 90°, qui permettent de changer la direction d'une tuyauterie, d'un tube ou d'un flexible. Le laiton, alliage de cuivre et de zinc, offre une bonne résistance à la corrosion et une grande facilité d'usinage, ce qui en fait un matériau de référence pour les raccords. Ils se déclinent en versions à souder, à sertir, à visser ou instantanées, avec des filetages mâles ou femelles, et sont utilisés en plomberie sanitaire, en réseaux multicouches, en air comprimé et en freinage pneumatique des poids lourds. Les plombiers, chauffagistes, mécaniciens et techniciens de maintenance les emploient pour réaliser des liaisons étanches et durables.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le laiton est l'un des plus anciens alliages métalliques maîtrisés par l'homme : l'association du cuivre et du zinc était déjà pratiquée dans l'Antiquité, notamment dans le monde romain. Sa teinte dorée l'a longtemps destiné à la décoration et à la robinetterie, avant que ses qualités techniques ne le rendent incontournable en plomberie. Il se coule et s'usine facilement, résiste à l'eau et à de nombreux fluides, et reste étanche après des années de service. Le nickelage, appliqué sur certains raccords de freinage, ajoute une protection supplémentaire contre l'oxydation et les projections de route. Quant à la forme coudée, elle répond à un besoin simple du métier : contourner un obstacle ou gagner de la place sans plier le tube, ce qui préserve le diamètre intérieur et limite les pertes de charge. Dans les réseaux multicouches, les coudes à sertir en laiton permettent de réaliser des angles nets en quelques secondes avec une pince à sertir.


Les points forts de ce type de produits

  • Résistance à la corrosion et longévité du laiton, y compris en présence d'eau sanitaire
  • Différents modes de raccordement (soudure, sertissage, vissage, raccord instantané) pour s'adapter à chaque réseau
  • Versions mâle, femelle ou mixtes pour assurer toutes les connexions nécessaires
  • Dimensions compactes pour intervenir dans les espaces réduits, derrière les cloisons ou sous les véhicules
  • Finitions nickelées pour les applications automobiles et pneumatiques

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : laiton brut ou nickelé, parfois associé à du polyamide PA 6.6 pour les raccords instantanés
  • Angle : 90° pour la grande majorité des coudes, avec des versions à 45° dans les gammes multicouches
  • Diamètres de tube : de 4 mm pour les mini raccords pneumatiques à 26 mm pour les coudes à sertir multicouches
  • Filetages : de M5 et M6 x 1 conique pour l'air comprimé à 2 pouces pour la plomberie, en passant par 3/8, 1/2, 3/4 et 1 pouce
  • Longueur : de 14 mm pour les mini coudes à 50 mm pour les coudes à sertir mâles
  • Poids : de 31 à 41 g environ pour les coudes multicouches 3/8 pouce
  • Modes de raccordement : à souder, à sertir, à visser, instantané

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie sanitaire : raccords de tuyauterie en eau chaude et eau froide
  • Réseaux multicouches : coudes 90° à sertir en diamètres 16, 20 et 26 mm
  • Freinage pneumatique : connecteurs coudés pour poids lourds, tubes de 8 mm et plus
  • Air comprimé : mini raccords coudés pour flexibles de 4 mm en atelier et sur machines
  • Électricité automobile : cosses de masse coudées en laiton à visser en M4 ou M5

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le mode de raccordement (soudure, sertissage, vissage) en fonction du réseau et de l'outillage disponible
  • Utiliser de la pâte ou du ruban d'étanchéité adapté sur les filetages coniques pour garantir l'étanchéité
  • Respecter le couple de serrage pour ne pas déformer le filetage laiton, qui est un métal relativement tendre
  • Vérifier la compatibilité du diamètre de tube et du filetage avant de passer commande
  • Éviter les contraintes mécaniques sur le raccord en laissant une longueur de tube suffisante avant le coude

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de coude Mode de raccordement Diamètre / filetage Longueur Matière / finition Domaine d'application
Coude à souder femelle 90° Soudure Tuyauterie sanitaire 45 mm Laiton Plomberie sanitaire
Coude laiton 90° à sertir pour multicouche Sertissage Ø16, 20 et 26 mm Environ 50 mm (mâle) Laiton Réseaux multicouches
Coude 90° mâle-femelle pour multicouche Vissage 3/8 pouce 20 mm Laiton Raccordement de tube multicouche
Coude 90° femelle-femelle pour multicouche Vissage 3/8 pouce 30 mm Laiton Raccordement de tube multicouche
Connecteur coudé pour freinage pneumatique Raccord de tube Tube Ø8 mm 22,8 mm Laiton Freinage pneumatique poids lourds
Connecteur à vis coudé pneumatique Vissage M6 à M10 conique - Laiton nickelé Freinage pneumatique poids lourds
Raccord coudé instantané MINI Instantané M5, flexible Ø4 mm 14 mm Polyamide PA 6.6 et laiton Air comprimé