RONDELLE DIN 1441

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 rondelle DIN 1441 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, de diamètres de : 11.000 mm, 13.000 mm, 15.000 mm,..., adaptés aux vis de dimensions diverses, de normes DIN : 1441 et proposés dans divers types de formes.

Filter



DIN 1441 – Rondelles pour axes et assemblages articulés

La norme DIN 1441 concerne des rondelles utilisées avec des axes et des éléments de fixation dans des assemblages articulés. Elles peuvent servir de pièce d’appui, d’écartement ou de retenue axiale selon la conception du montage. Les dimensions normalisées permettent de sélectionner une rondelle compatible avec l’axe, la goupille ou le composant associé.


Dimensionnement : vérifiez le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, l’épaisseur et la matière de la rondelle, ainsi que la géométrie des pièces en contact. La référence précise et l’édition applicable doivent être prises en compte pour confirmer les tolérances. Une rondelle incompatible peut gêner l’articulation ou créer un jeu excessif.


Pose et inspection : installez la rondelle dans l’ordre prévu par le plan, vérifiez son appui et contrôlez qu’elle ne bloque pas le mouvement de l’articulation. Examinez régulièrement l’usure et la déformation, en particulier dans les montages soumis à des mouvements répétés. Remplacez la pièce si elle ne conserve plus sa fonction ou si elle présente des dommages.