RACCORD MULTICOUCHE 32 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 Raccord multicouche 32 mm pour professionnels. Vous retrouverez des raccords, avec différentes couleurs, de différents filetages de raccordement : 1/2 pouce, 1 pouce, 3/4 pouce,..., de différentes longueurs : 84 mm, 101 mm, 103 mm,..., diamètres de tube : 32 mm, 20 mm, 26 mm,..., et différentes matières : Fluorure de polyvinylidène PVDF, Acier inoxydable / plastique, Laiton,....
Filter

Le raccord multicouche de 32 mm est un composant essentiel dans les installations de plomberie et de chauffage modernes, offrant une flexibilité et une résistance remarquables. Grâce à sa conception innovante, ce raccord assure une étanchéité parfaite et une durabilité accrue, même dans les conditions les plus exigeantes. Il est particulièrement adapté pour les systèmes de chauffage par le sol, ainsi que pour l'alimentation en eau potable, combinant efficacité et sécurité sanitaire. L'un des points forts du raccord multicouche de 32 mm réside dans sa facilité d'installation, permettant une mise en place rapide et sans outillage spécifique, ce qui le rend idéal pour les projets de rénovation comme pour les constructions neuves. Son utilisation dans divers domaines d'applications témoigne de sa polyvalence et de sa capacité à répondre aux exigences techniques et environnementales actuelles.