SCIE CLOCHE DIAMÈTRE 115 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Scie cloche diamètre 115 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 166 mm, 205 mm, 255 mm,..., différents diamètres : 68 mm, 35 mm, 30 mm,..., différentes matières : Carbure de tungstène, Acier rapide hautes performances contenant 8% de cobalt, HSS et différents nombres de dents : 8 PCS, 10 PCS, 11 PCS,... pour convenir à différents types d'application.

Filter


Scie cloche 115 mm : découpez des ouvertures grand diamètre nettes et rapides pour vos passages techniques

Une scie cloche 115 mm est un outil de perçage circulaire destiné à réaliser des découpes nettes de grand diamètre (115 mm) dans des matériaux tels que le bois, les plaques de plâtre, certains plastiques ou métaux selon la denture. Montée sur un porte-outil avec foret centreur, elle se fixe sur une perceuse ou visseuse et permet la création d’ouvertures pour passages de gaines, boîtiers, ventilation ou équipements techniques.