FRAISE POUR ACIER TREMPÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 36 fraise pour acier trempé pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... et longueurs : 63 mm, 56 mm, 50 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Carbure de tungstène, Acier rapide contenant 5% de cobalt, VHM,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter


Les fraises pour acier trempé sont des outils de coupe conçus pour usiner des matériaux durs et résistants. Elles sont fabriquées à partir de carbure de tungstène, un matériau très dur et résistant à l'usure, qui permet de réduire les efforts de coupe et d'augmenter la durée de vie des outils. Les fraises pour acier trempé proposées par Würth sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et formes, pour s'adapter aux différentes applications et machines. Elles sont dotées d'un revêtement spécial qui améliore la performance et la qualité de la coupe, en réduisant le frottement et la formation de copeaux. Les fraises pour acier trempé de Würth sont idéales pour usiner des pièces en acier trempé, en fonte, en titane ou en inox, avec une précision et une finition optimales.